圧力・流量測定

RSS RSS
254 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  13   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 長野計器

¥1,859〜

特長|・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥505〜

特長|長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥769

特長|異種ネジ、異径ネジ、パイプ接続用に用います。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 山本電機製作所

¥19,690〜

特長|微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。

用途|空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(17種類の商品があります)
 
商品画像 フジフイルム

¥46,090

特長|圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 第一計器

¥1,969〜

特長|ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 長野計器

¥1,529〜

特長|小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途|小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥825〜

特長|構造が簡単な汎用的な圧力計です。

用途|空気の圧力を表示します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 右下精器製造

¥549〜

特長|圧力計用の接続ジョイントです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 右下精器製造

¥1,639〜

特長|圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

用途|エアー、水、油等の測定

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 山本計器

¥1,529〜

特長|小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。

用途|空圧、油圧。その他の一般圧力測定用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥9,229〜

特長|待機電力を削減し、さらに軽量化を実現

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 パトライト(旧春日電機)

¥13,090〜

特長|液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 右下精器製造

¥4,389〜

特長|耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 長野計器

¥1,099

特長|圧力計に付属し、接続ねじを変換します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥7,689〜

特長|ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型
リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。
動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。
熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 TOKO(東洋計器興業)

¥2,629〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  13   >>