圧力・流量測定

RSS RSS
254 件中 241 - 254 件

表示件数

<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 長野計器

¥4,719

特長|・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途|JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 長野計器

¥10,659

特長|・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途|JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 ノーブランド

¥1,969

特長|異種ネジ、異径ネジ、パイプ接続用に用います。

 
商品画像 長野計器

¥2,079

特長|・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

 
商品画像 ホダカ

¥43,890〜

特長|hPa/kPa/mm[[水]]/mmHgの4つの単位の切り替えが可能です。(HT-1500NHはmm[[水]]ではなくm[[水]]です)
最大値・最小値の表示が可能です。
ホールド機能付です。
オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
HOLD機能・AUTO OFF機能付です。

用途|正圧、負圧、差圧の計測に。
医療機器の圧力チェッカーに。
気体の差圧計測に。
ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。
室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。

 
商品画像 エスコ

¥15,510

特長|設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構

 
商品画像 長野計器

¥8,569

特長|・密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途|JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 長野計器

¥2,079

特長|・JIS規格に対応した圧力計です。 ・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

 
商品画像 長野計器

¥14,190

特長|ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途|<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

 
商品画像 長野計器

¥14,190

特長|・密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途|JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 長野計器

¥5,489

特長|・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途|JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 愛知時計電機

¥48,290〜

特長|接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。

 
商品画像 愛知時計電機

¥37,290〜

特長|計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。

用途|ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等

 
商品画像 アズワン

¥43,670〜

特長|半導体チップの感圧素子は空気および非腐食性ガスの圧力を安定性よく計測できます。

 
<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13