はかり

RSS RSS
176 件中 161 - 176 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 アズワン

¥22,572

特長|RS-232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存することができます。 天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付することができます。 ケーブルを変更することで各メーカーの天秤仕様に合わせることができます。 シンプルな構成で容易に設定、使用することができます。 スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本計測システム

¥150,120

特長|レバー式の手動縦型荷重テストスタンドです。 ハンディーフォースゲージを上昇・下降させて荷重測定する場合に適しています。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エスコ

¥8,424〜

特長|スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。

用途|引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 オーハウス

¥36,612

特長|ナビゲーターシリーズは、瞬間計量を含むさまざまな機能を搭載しながら、低価格を実現したコンパクト電子天びんです。
生産工程のみならず、フードマーケットや教育現場に至るまで、さまざまなマーケットのニーズに幅広く活躍します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥19,332

特長|空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
荷物の受入管理に、郵送物を計って経費節減に最適。
大きく見やすいデジタル表示。
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS2級防滴テスト準拠)です。
取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 オーハウス

¥63,612

特長|薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり
電源を入れてすぐ使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
高さ調整付き表示部取付プレート標準付属
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン

用途|現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 守隨本店

¥366,120〜

特長|軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台秤として使えます。取引証明にも使用できます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。

用途|あらゆる業界の計量作業に。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 田中衡機工業所

¥64,692〜

特長|定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。 増おもり付です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥11,772〜

特長|収納用マルチユースケース付属。 メモの記入に便利なペン立て、クラス分け、用途区別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ)。 使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利なネームホルダー付き。 上皿は取り外して水洗い可能。積み重ねて収納可能。 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>。 ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式。 バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、お試し用乾電池が付属。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥24,732

特長|空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
荷物の受入管理に、郵送物を計って経費節減に最適。
大きく見やすいデジタル表示。
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS2級防滴テスト準拠)です。
取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。

用途|「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 島津製作所

¥150,120〜

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥139,320

特長|検定済品。
1秒の高速応答。
データメモリ、比較結果機能等実用的な機能を搭載。
RS-232C標準装備。
GLP・GMP対応出力。
WINDOWSデータ取り込みソフト標準装備。
くっきり見やすい蛍光表示。
校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正。
粉体計量も安心の防塵使用(IP54相当)。
堅牢で耐薬品にすぐれたアルミダイキャスト製の本体。
個数モードで、個数を数える作業も正確で簡単。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オーハウス

¥86,292

特長|1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥69,498

特長|3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ジャバッと洗える防水・防塵デジタルはかり!
A&D

¥23,652〜

特長|検定付(取引・証明用)
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。IP65/JIS5等級準拠(ACアダプタ使用時を除く)。水没には適しません。粉にも強い。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 日本計測システム

¥71,172〜

特長|どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。 単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。 測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。 RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9