はかり

RSS RSS
176 件中 101 - 120 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タニタ

¥4,201

特長|最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ドリテック

¥3,661

特長|見やすい大画面表示。暗いところでも見えるELバックライト付。容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単。オートパワーオフ設計。フック用穴付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥43,092

特長|取引証明用 精度等級3級
軽量・コンパクト設計
バックライト付大型液晶、文字高16mm
2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
RS-232Cインタフェース標準装備
g・個数・%モード ワンタッチ切換
コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
ステンレス製計量皿(SUS304)
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
セパレート可能な個数計
A&D

¥61,452

特長|高い内部分解能と広い計数範囲です。 ACAI自動精度向上機能付です。 単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。 計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm) 99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。 計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします。

用途|電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利なはかり。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥32,292〜

特長|ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥150,120〜

特長|取引証明用 使用場所の制限はありません。
防塵・防水仕様 IP65 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適です。堅牢なアルミダイキャスト製。 校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量。 SHS(Super Hybrid Sensor)搭載《 特許取得済 》。 クッキリ見やすい蛍光表示。 データメモリ機能: 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です。(校正結果は一括出力のみ) 自動環境設定《 特許取得済 》、自己点検機能。 比重測定。 床下秤量。 コンパレータ表示。 動物計量。 g・kg・個数・パーセント・カラット・もんめモード ※もんめ=真珠計量用単位 RS-232C標準装備(D-sub25Pメス) GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 島津製作所

¥86,292〜

特長|校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
内蔵分解能1/1,000,000、ACAI付でこの価格
A&D

¥92,772〜

特長|部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール
受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。
ACAI(自動精度向上機能)。計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能です。より高精度の計数が可能です。
アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。
内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 イマダ

¥92,772〜

特長|最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ドリテック

¥2,149

特長|プロスケール用別売りステンレス皿

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 A&D

¥72,252〜

特長|防塵・防滴(IP65)タイプの汎用電子天秤です。B5サイズとコンパクトで扱いやすいです。表示はクッキリ見やすい青色蛍光表示で明確に見え、読取ミスも防ぎます。機能としてはブザー搭載、5種類の計量モード(グラム、個数、%、カラット、もんめ)、C-SHS搭載、統計演算機能、データ出力機能、床下秤量、防塵設計、コンパレータ表示、動物計量、個数モード、パーセントモード、RS-232C標準装備付(RS-232Sケーブルは別売※防塵・防滴型専用ケーブル)です。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥75,492

特長|ネジ・ボルトをはじめ、電子部品にいたるまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。 NEWセンサ(音叉)の採用により高精度を実現。アルミダイカストボディで驚異的な耐衝撃性を実現。 シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。 IJ出力(プリンター用)・RS-232C出力可能 サンプルを追加して「再記憶」キーを押すと、より精度の高い計数作業ができます。 サンプル10個、または30個をはかりに載せ「10」「30」キーを押すだけのワンタッチ操作。 さらにサンプルを適当に追加して「再記憶」キーを押すことにより精度の高い計数作業ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥69,605〜

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 イシダ

¥83,052〜

特長|検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 ひょう量3段階切替え可能。 上下限値設定による重量検品機能付。 計数機能も搭載。 大型蛍光表示部を採用。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥18,252〜

特長|若干の粉塵の進入があっても正常な運転を阻害しない防塵型 いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響うけない防水型 文字高30mmの大きな数字 付属のステンレス皿(SUS304)で衛生的な計量が可能 取り外して水洗いが可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>