はかり

RSS RSS
174 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 イマダ

¥8,629

特長|細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。

用途|針金の引張強度測定など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 A&D

¥16,092

特長|ステンレスボディ!便利なコンパクトサイズ! 乾電池とACアダプタの2電源方式(別売) 容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能) オートパワーオフの省エネ設計!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
セパレート可能な個数計
A&D

¥61,452

特長|高い内部分解能と広い計数範囲です。 ACAI自動精度向上機能付です。 単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。 計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm) 99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。 計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします。

用途|電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利なはかり。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥53,892〜

特長|【音叉式力センサ搭載】 高性能の音叉式センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示】 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 【多様な計量モード】 パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 重量モード(g)/個数モード(Pcs)/パーセントモード(%)/カラットモード(ct)/もんめモード(mom) 【液晶バックライト付き大型表示部】 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。 【通信機能が可能】 RS-232C双方向出力を標準装備。プリンタ等の周辺装置やPCとの通信が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥32,292〜

特長|ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オーハウス

¥10,789

特長|操作は2ボタンで容易・確実に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イマダ

¥47,412〜

特長|高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。

用途|引張測定。圧縮測定。剥離測定。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
ジャバッと洗える防水・防塵デジタルはかり!
A&D

¥23,652〜

特長|検定付(取引・証明用)
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。IP65/JIS5等級準拠(ACアダプタ使用時を除く)。水没には適しません。粉にも強い。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ドリテック

¥3,985

特長|はっきり見やすい光る大画面表示(84×45mm)。 「ON/OFF/ZERO」ボタンで容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれるので追加計量も簡単です。 シリコンカバーははずして洗えて衛生的!裏返して使うとロングパスタや乾麺などをくぼみにのせてはかることもできます。 ボタン・液晶部分がフラットなのでお手入れが簡単です。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用のフック穴付き。 地域重量調節機能付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 カスタム

¥16,092

特長|水に強いIP65準拠の防水はかりです。
オートパワーオフ機能付きです。
重力加速度16エリア設定可能。
風袋引き機能付きです。
水平調整可能なスクリュー式足部。
簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
分解能1/3000のエコノミータイプのコンパクトな電子天びん
A&D

¥22,572

特長|バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 風袋引き機能あり。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 島津製作所

¥86,292〜

特長|校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ドリテック

¥3,661

特長|見やすい大画面表示。暗いところでも見えるELバックライト付。容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単。オートパワーオフ設計。フック用穴付。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 M&M

¥2,149

特長|最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イマダ

¥12,852

特長|汎用性の高い多目的。

用途|コネクタのクランプなど。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ドリテック

¥2,149

特長|<安定すると音が鳴ります!> 測定値が安定すると「ピーッ」と鳴り、表示点滅後に数値が固定されます。 <便利な風袋引き機能付き> 容器などの重さを差し引いてはかれる風袋引き機能付き。 <スマート&スリムボディ> 旅行かばんに入れて持ち歩けるコンパクトサイズ。 <オートパワーオフ機能> 電源を切り忘れても自動でオフになる省エネ設計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>