電気材料

RSS RSS
2215 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  111   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

¥226〜

特長|屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像
圧着端子・圧着スリーブのパイオニア ニチフ
ニチフ

¥96〜

特長|端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(199種類の商品があります)
 
商品画像
激安コルゲートチューブ!
モノタロウ

¥226〜

特長|スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。

用途|配線整理に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

¥183〜

特長|"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥158〜

特長|目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋外使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。

用途|ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥647〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(151種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥226〜

特長|電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。

用途|分岐の多い配線束、配線の整理などに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥129〜

特長|結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。

用途|屋外のケーブル・電線・配管の結束に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥474〜

特長|UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟

用途|電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(45種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  111   >>