セーバーソー/レシプロソー

RSS RSS
15 件中 1 - 15 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
木材、プラスチック、一般金属の切断に。
EARTH MAN

¥7,469

特長|色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!

用途|木材、プラスチック、一般金属の切断に。

 
商品画像
刃物を付け替えれば様々なシーンで活躍します
RYOBI (リョービ)

¥10,989

特長|すぐに使えるブレード付。枝や木工製品の切断用ブレードと軟鋼材などの金属製品の切断用ブレードの2種類を標準装備。 片手でラクに扱える最適バランス設計。 安全を考慮したD型ハンドル。

 
商品画像
ハイパワーモーターにより各種材料をスピーディーに切断
HiKOKI(旧日立工機)

¥21,890

特長|握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。

 
商品画像
電気ノコギリとジグソー1台2役のコード式マルチタイプ
BLACK&DECKER

¥8,349

特長|電気ノコギリとジグソー1台2役のコード式マルチタイプ
枝きりや金属の切断などに適した「電動ノコギリ」から、曲面加工なども簡単な「ジグソーモード」にワンタッチで刃を換えることができます。また「無段変速スイッチ」で低速から高速まで部材に応じたスピード調整が可能。衝撃を吸収する「ジェルパット」と安全性を考慮した誤作動防止機能付きです。

 
商品画像
パワフル1430W&低振動!
マキタ

¥30,690

特長|クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!

 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥14,190

特長|ブレードがボタン一つで着脱可能
ワンタッチSDSシステム
低振動設計で疲れにくい
不意の作動を防ぐ安全ロックスイッチ
電子無段変速

 
商品画像
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。
RYOBI (リョービ)

¥32,890

特長|隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。 無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。 250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。 最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。 バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。 LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。 メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。

用途|設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に

 
商品画像
ブレード交換は工具不要のSDSシステム
BOSCH(ボッシュ)

¥21,890

特長|プレート交換は工具不要のSDSシステム。 ブレードの当たる位置を調整可能なアジャスタブルフットプレート。 常に切断面を明るく照らし確実な作業をアシストするデュアルLEDライト付。 クラス最強のパワー1100Wモーター搭載。 はしごや足場に掛けられ高所作業の安全を確保する収納式フック付。 様々な材料の切断に対応、位置決めに便利な電子無段階変速スイッチ付。 細かい振動を吸収し疲労を軽減するソフトラバーグリップ。

用途|塩ビ管の切断に。 アングルなどの金属の切断に。 取り壊し作業に。 パレットの解体に。

 
商品画像
低振動システム、スイング機構付
HiKOKI(旧日立工機)

¥32,890

特長|切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。

 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥31,790

特長|スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード! 防じん防滴性に優れた3重シール構造!ブレード着脱ツールレス!ダイヤル式無段変速機構付

 
商品画像
軽量3.3kgでこの能力です
HiKOKI(旧日立工機)

¥27,390

特長|断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付

 
商品画像 レッキス工業

¥38,390

特長|スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。

用途|既設管の解体・撤去など。

 
商品画像 MCC(松阪鉄工所)

¥65,890

特長|耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。
鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。
独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。
鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。
小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。
グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。
安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。
持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。

 
  1