お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
バンドソー 糸ノコ盤
表示件数 10 20 50 100
¥43,890
特長|手軽に使える小型バンドソー
用途|木材、アルミの切断に
¥54,890
特長|テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途|鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
特長|柔らかい材質だけでなく、他の電動工具では難しい、堅い木材(黒檀・ケヤキ・樫など)の切断加工が簡単にできます。 直線・曲線・円切・傾斜切断可能。 糸鋸と鋸刃が常に切断方向へ回転しているため、切断効率がよく、作業時間が短くなります。 他の電動工具と比べ非常に低振動・低騒音の為女性でも簡単に扱えます。
¥98,890
特長|コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途|各種鋼材、鋼管の切断に!
¥26,290
特長|軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途|直線から曲線切りに
¥76,890
¥75,790
¥141,900
特長|帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
¥152,900〜
特長|バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
¥52,690
特長|厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計