お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
高速切断機 ベンダー 丸ノコ バンドソー/糸ノコ盤 ジグソー 木工切削・切断 セーバーソー/レシプロソー ニブラ/シャー 超音波カッター スチロールカッター/ヒートカッターその他 切断機・アングル加工機 鉄筋/コンクリートカッター 配管用カッター
表示件数 10 20 50 100
¥31,790
特長|スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード! 防じん防滴性に優れた3重シール構造!ブレード着脱ツールレス!ダイヤル式無段変速機構付
¥87,890
特長|最大幅1尺3分(312mm)を一発切断。回転式フェンス付で安定切断。 電子制御による定速度切断で仕上面が良い。角度設定しやすいポジティブストップ機構採用。手元ライト付。
¥46,090
特長|(角度)+(傾斜)の複合切断で配付垂木加工が可能。
¥8,789
特長|新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
¥27,390
¥29,590〜
特長|電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!
¥25,190
特長|高精度アルミ造作ベース 集じん機接続可能
¥35,090
特長|ダイヤモンドカッター125mmも取付可能!
用途|コンクリート・石材などのすじつけ、切断に
¥40,590〜
特長|簡単な刃高調整、なめらか仕上げ! タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!SC(替刃式)は研磨式かんな刃も使用可能です (刃高調整定規が必要です)
¥295,900
特長|350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
¥65,890
特長|軽量14kg! 傾斜範囲左0°〜48°、右0°〜5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途|現場作業に
¥15,290
特長|LEDライト付 ソーガイドフェンス付
特長|握りやすい細身ボディ(66mm) 始動時の振れがないソフトスタート 負荷をかけても回転数が落ちないフィードバック回路を搭載
用途|面取り、溝ホリから彫刻に
¥32,890
特長|従来機種より1クラス上の切断能力です。LEDツインライトで刃先が見やすいです。深さ調整がワンタッチでできます。ブロワ機構付で墨線が見やすいです。切り粉後方排出により切り粉の飛散を低減します。集じん機に接続可能です。
用途|木材の切断
¥109,890
特長|<角度>+<傾斜>の複合切断で75mm角材の配付垂木加工が可能! 起動音・起動時の反動を低減するソフトスタート方式!
¥54,890
特長|最大出力1,700Wで高能率切断 最大傾斜角45°
¥16,390
¥207,900
特長|350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途|1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
特長|「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)