充電式マルノコ

RSS RSS
5 件中 1 - 5 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
軽量1.4kg! 手ノコ感覚で手軽に軽快切断を
マキタ

¥10,439〜

特長|世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能

用途|各種木材、合板を素早く切断。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 マキタ

¥32,890〜

特長|軽量5.5kg&コンパクト!
「パッ」と運んで、「サッ」と使える!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 マキタ

¥25,190〜

特長|高速3600回転で優れた切断感。 ワンタッチ着脱、小型ダストボックス。 LEDライト&のぞき窓プレート。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥43,890

特長|クラストップの切込深さ52mm。高速切断。1充電当りの作業量No.1(当社調べ)。起動時の反動を抑えるソフトスタート機構付。着脱式ダストボックス。刃先を照らすLED付。

用途|一般軟鋼材、非鉄金属、金属系建材などの切断

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
充電式 造作丸のこ!
マックス

¥50,490

特長|業界初!充電式造作丸のこ。 位置決め構造採用により、直角・45°を一発で決められます。また、「角度微調整ねじ」で45°±α、直角±αの微調整ができます。 耐久性を追及した、頑丈なアルミダイキャスト製の一体型ベース+ベース平面度UPにより、さらに高精度切断が可能になりました。 簡単操作で逆5°傾斜の角度設定ができ、フロア材などを敷き詰めやすい角度に切断することが出来ます。 刃口板が、本体刃口と刃の隙間をカバーし、薄い材料のバタツキや、巾が狭い切断を行う際の材料入り込みを低減します。 使用中、勝手に刃口板が動くことがないよう、刃口が最大のときにはストッパ(突起)で確実に固定する方式を採用しています。 ロアガードををモータ主軸から偏心させることで、(ロアガード保持機構PAT.P)切り込み深さ47mmを達成!※125mmチップソー使用時の切り込み深さは46mmです。 ワンタッチ操作で調整しやすい切込み深さ調整レバーです。滑らかなベースの動きでお好みの深さに簡単調整できます。 墨線上の切粉を吹き飛ばすブロア機構。切込み深さを変えても吹き出し位置は同じです。また、後方に切粉排出口を設けているため、快適に作業可能です。 電池パックの残量が少なくなってきたとき、ランプが点滅または点灯します。 逆さ置き時の部材保護、切断時の抑え兼用のラバー付です。 高負荷作業の連続などにより、電池パックが高温になったとき自動停止し、ランプが3秒間(3回/秒)点滅します。 起動時の機械反動を抑えることで、墨線に合わせやすくなっています。 通常、起動時には電流ピークで120A程流れますが、ソフトスタート機構の場合、80A未満で済みます。これにより若干ですが電池消費が抑えられます。 低速回転で立ち上がるので起動音が静かです。※起動時に約0.5秒低速回転(ソフトスタート)し、その後、高速回転になります。 また、高輝度2灯式LEDライトで刃先と墨線を照射します。その為、暗がりでも快適作用が出来ます。

用途|造作用(階段材、フロア材、巾木、廻り縁)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1