研削(グラインダー)

RSS RSS
96 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ウシオ(UHT)

¥32,890

特長|高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。

用途|平滑研削、研磨作業。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ウシオ(UHT)

¥31,790〜

特長|発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。

用途|金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 柳瀬(ヤナセ)

¥20,790

特長|軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 YoshidaTools

¥29,590

特長|重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です

用途|溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本ニューマチック工業

¥25,190

特長|軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。

用途|鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スーパーツール

¥21,890〜

特長|超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。
精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。
高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。
品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。
後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。
先端工具の着脱が簡単、確実。
即使用可能な標準付属品つきセット。

用途|各種金型の精密研削仕上加工
各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。
プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。
各種溶接面の仕上加工。
その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 YoshidaTools

¥14,190

特長|YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)

用途|鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥10,109

特長|ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

用途|狭い場所での研作・研磨作業に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥16,390

特長|加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。

用途|精密研削用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 瓜生製作

¥32,890

特長|平面研削、面取り作業用ツールです。

用途|金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ハイスピード!ハイパワー!
ウシオ(UHT)

¥32,890

特長|手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。

用途|精密研削・研磨作業用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミニター

¥32,890

特長|超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4〜0.7MPaです。

用途|各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ソーラー

¥21,890

特長|歯車形の特殊ゴムでできたラバーディスクの高速回転により塗装面にキズを付けずにステッカーやテープを効率よく除去することができます。

用途|自動車、車輌、建機などのステッカーや粘着シートの剥離 自動車ボディ、看板等の文字シートの剥離

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ゼム

¥47,190

特長|人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。
高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。
高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。
フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 信濃(SHINANO)

¥25,190

特長|冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。

用途|金属加工バリ取り作業に。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥43,890

特長|長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。

用途|平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
超軽量100g! 持ちやすさを追求したグリップです
ゼム

¥32,890

特長|超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。

用途|各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オフィスマイン

¥22,990

特長|78dB消音タイプです。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。

用途|ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヨコタ工業

¥19,690

特長|芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。

用途|金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5  >>