ねじ緩み止め

RSS RSS
58 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘンケル

¥725〜

特長|耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。

用途|工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥725〜

特長|耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。

用途|ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 スリーボンド

¥1,099〜

特長|合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。

用途|ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,509〜

特長|中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

用途|一般ねじ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥769〜

特長|中強度。取り外し可能。

用途|取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
空気がしゃ断されると硬化!
スリーボンド

¥3,509〜

特長|空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像
速乾性、固着力に優れています。
スリーボンド

¥1,749

特長|合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。

用途|M6以下の比較的小さな取り外しの多いねじ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,069

特長|ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。

用途|ねじのゆるみ止め

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,399〜

特長|永久固定用高強度はめ合い固定用です 耐薬品性に優れています。 ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します。掘削機械や採鉱機械に最適です

用途|はめあい用、最高強度用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥791

特長|はめ合い用最高強度品です。

用途|モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,399〜

特長|耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す

用途|スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,399

特長|高強度。 耐薬品性・耐熱性に優れる。 ロータ/シャフト、耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シール。

用途|はめあい用、耐熱用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥714〜

特長|中強度。取り外し可能。

用途|取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥13,090

特長|高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。

用途|高力ボルトの固定

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥769〜

特長|高強度。永久固定(取り外し不可)。

用途|一般的なネジのゆるみ止め、シールに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,399

特長|中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。

用途|ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーボンド

¥4,169

特長|高強度です。
低粘度です。

用途|ねじ部の永久固着用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥802〜

特長|締め付け後に塗布するタイプ。
中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。

用途|すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。
小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,949

特長|中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能

用途|はめあい用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,399

特長|はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す

用途|はめあい用、高強度用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3  >>