お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
瞬間接着剤 多用途 紫外線硬化 プラスチック・ビニール・発泡スチロール・アクリル 2液混合 ガンタイプ2液混合接着剤 木工用 建築用 剥離剤 プライマー
表示件数 10 20 50 100
¥571
特長|水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途|学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。
¥1,419
特長|従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途|A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に
¥648〜
特長|シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途|ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着
¥857
特長|ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途|木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。
¥879
特長|アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途|各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!
特長|水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途|木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
¥1,639
特長|接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
¥218
特長|塗りやすさで大人気のゼリー状瞬間接着剤。安心ピンなし開封。ノズルがつまりにくい!
用途|硬質プラスチック・木材・金属・ゴム・陶磁器
¥747〜
特長|5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。垂直面でもタレにくく、充填性に優れ、すきまのある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修などに便利です。
用途|金属・コンクリート・タイル・プラスチック凹凸面の接着補修に
¥2,189
特長|内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途|適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
¥813
特長|広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途|硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。
特長|マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途|モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。
¥1,099
特長|塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途|クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
¥3,289
特長|速乾。強力。仮止不要。
用途|コンクリート壁面への発泡ボード接着。
¥2,739
特長|1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの大家性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途|主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。
¥296〜
特長|混合後硬化が始まるまで60分あり、広い面積の接着補修に便利です。耐水性・耐熱性に優れています。
用途|金属・陶磁器・ガラスに。
¥329
特長|ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途|多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属
¥417〜
特長|水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途|金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。
¥505〜
特長|初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途|家具・建具製作での一次接着用
特長|アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途|硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に