接着剤

RSS RSS
495 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  25   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
カケ・割れ補修がカンタン!
コニシ

¥329

特長|2液混合型。耐水性。耐熱性。

用途|ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥1,419

特長|弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。

用途|ボンド TM工法用接着剤。
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。
熱膨張係数の異なる材料の接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 東亞合成

¥1,639

特長|接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥648

特長|接着が難しい各種プラスチック、合成ゴム、天然ゴム同士の接着、またはこれらの材質と皮革、木材、金属の接着に優れています。

用途|各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質/軟質塩化ビニル、ABS、FRPなど)の接着に。
合成ゴム(クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴムなど)の接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥285

特長|特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。

用途|金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
接着約10秒、完全硬化まで1〜4分のスピード接着!
goot

¥1,969

特長|プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング

用途|紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ノズルがつまりにくい!
セメダイン

¥218

特長|塗りやすさで大人気のゼリー状瞬間接着剤。安心ピンなし開封。ノズルがつまりにくい!

用途|硬質プラスチック・木材・金属・ゴム・陶磁器

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 goot

¥395〜

特長|HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。

用途|HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥648〜

特長|シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。

用途|ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 セメダイン

¥659

特長|使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥703〜

特長|2液混合型。 60分硬化開始。 高耐水性。 耐候性。 耐油性。 耐薬品性。 屋外でのコンクリート、ブロック、モルタル、金属などの強力接着に威力を発揮します。

用途|屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に威力を発揮します。 車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 セメダイン

¥2,519

特長|最も硬化収縮の少ないタイプのエポキシ樹脂系接着剤です。 硬化物はたわみ性に富み、線膨張係数差の大きい異種材料の接着や歪みにより割れやすい材料の接着に適しています。 エンジニアリングプラスチックに良好な接着性を示します。

用途|高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途 各種プラスチック、ステンレスやエンジニアリングプラスチックの接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,069

特長|毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。

用途|アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
石膏ボードの壁紙貼付けに最適接着剤!
ヤヨイ化学

¥1,199〜

特長|業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆

用途|バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーボンド

¥6,589

特長|水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。

用途|コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 東亞合成

¥2,739

特長|1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの大家性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。

用途|主として金属の接着・充填。
金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥274

特長|水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着

用途|ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
高温養生で接着性向上!
スリーボンド

¥2,629

特長|エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(〜200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。

用途|一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥549

特長|容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。

用途|プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  25   >>