お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
瞬間接着剤 多用途 紫外線硬化 プラスチック・ビニール・発泡スチロール・アクリル 2液混合 ガンタイプ2液混合接着剤 木工用 建築用 剥離剤 プライマー
表示件数 10 20 50 100
¥1,749〜
特長|トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途|合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
¥516
特長|速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途|初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム
¥340〜
特長|万能に限りなく近づいた超多用途接着剤「スーパーXシリーズ」のハイスピードタイプ! 手早く作業ができ、すばやくつけたい小物の接着用途には最適です。
用途|金属・ゴム・コンクリート・モルタル・陶磁器・木材・皮革・布・厚紙・ナイロン・スチロール・アクリル・ポリカーボネイト・塩化ビニルなど様々な材料に。
¥1,309〜
特長|仮止めがいらない粘着接着 使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤 耐久性に優れ接着剤の統一が可能
用途|初期立上り強度を必要とする接着 熱膨張率の異なる異種材料の接着 冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着
¥329〜
特長|超速硬化・超透明タイプ。 かつてない硬化スピードと透明度。接着スピードが速く透明度が高いので、補修に幅広くご利用頂けます。 超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合わせの接着も出来ます。
用途|熱・水・ショックに強い弾性接着剤。 屋内外・凹凸面もOK!もちろん、いやなニオイの少ない、安心無溶剤タイプ。 環境安全性に配慮した、CCS適合品です。
¥505
特長|ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途|硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
¥186〜
特長|ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途|ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。
¥274〜
特長|2液混合型エポキシ系接着剤で、5分で硬化し始める急ぎの作業に最適な、スピードタイプです。金属、ガラス、陶磁器などの硬いものを、カッチリ堅く接着します。A液(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
用途|金属・陶磁器・ガラスに。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補強
¥769
特長|強力。高粘度。スピード接着。
用途|木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。
¥516〜
特長|耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途|金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
¥406
特長|どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
¥659〜
特長|水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途|水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ
¥252〜
特長|充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途|スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス
特長|強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途|合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に
¥515〜
特長|速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途|工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着
¥747
特長|超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途|木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。
¥1,419〜
¥2,409
特長|常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5〜8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途|低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
¥527〜
特長|混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 耐久性 耐水性 充てん性 2液混合型 30分硬化開始
用途|部材点数の多い工作位置を決めながらのタイル貼り陶磁器製品の複雑なカケ割れに
¥406〜
特長|接着剤のつきにくいポリエチレン(P.E.)・ポリプロピレン(P.P.)の固定にも使え、さらに用途が広がった超・超多用途なスーパーX。広範な接着性と、硬化スピードは速すぎない一般タイプです。 接着層がショックを吸収するはがれにくい弾性接着剤。 熱・水にも強く屋外でも使えます。 硬化後は-60℃〜90℃の環境下に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせがなく凸凹・ザラザラ面でも使えます。塗布後約10分で貼りあわせ、1時間で動かなくなり約24時間で実用強度に達します(温度23℃湿度50%)。