接着剤

RSS RSS
468 件中 301 - 320 件

表示件数

<< 1  ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...  24   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 セメダイン

¥1,749

特長|広範囲な材料に強力な接着性があります。 接着速度が速く簡単に使用できます。 ハイスピードタイプの瞬間接着剤を使いきりサイズの3g×6本入りタイプです。

用途|各種の接着、ゴム製品の接着。金属、ゴム、硬質プラスチックの接着ゴムパッキンや自動車内装ゴム部品の接着電気・電子部品の瞬間接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥505

特長|衝撃に強い瞬間接着剤です。

用途|金具、部品、靴の接着補修。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥6,699

特長|2液混合型
90分硬化開始
耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性 硬化後は褐色半透明

用途|金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥3,289

特長|釘不要
高粘度
初期接着強

用途|軽量天井材(発泡スチロール・ガラスウール・ロックウール)の直貼り

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥163

特長|透明で乾きが早く、仕上がりがきれい。学校工作の定番。

用途|木・紙・ガラス・陶磁器などを使う一般工作用に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Denka(デンカ)

¥20,790

特長|高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。

用途|金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥703

特長|広範囲な材料に強力な接着性があります。接着速度が速く簡単に使用できます。

用途|各種の接着、ゴム製品の接着。各種金属の接着、ゴム製品の接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アルファ商事

¥197

特長|ゼリー状で垂れにくく、染み込みにくいので多用途に使用できます。

用途|合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶磁器などの接着に!
小物細工、模型などの制作
釣具、スポーツ用品、レジャー用品の補修
家具、建具、置物の補修

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
二次接着用
コニシ

¥989

特長|弾力性・耐振性・耐熱・耐寒・簡単施工

用途|キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用) 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。 熱膨張係数の異なる材料の接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 極東産機

¥946

特長|液体の為、澱粉糊GLボンド等に容易に混合でき、広範囲の最近・糸状菌(カビ)、藻類、酵母の発育を抑制します。 中性から酸性のph領域で効果がある防腐防カビ剤です。

用途|壁紙施工用でんぷん系接着剤使用時の防かび剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥163〜

特長|透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。 軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。 可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 セメダイン

¥516

特長|非混合タイプの2液型接着剤です。 A液(瞬間接着剤)とB液(弾性接着剤)を混ぜずに使え、凸凹面や垂直面の接着に最適です。 硬化後はゴム状弾性体となり、耐衝撃性や耐水性に優れています。 熱や水に強いので、屋外や給湯室でも使用できます。 小物の接着はもちろん、ブロックなどの重量物も接着できます。

用途|プレート・フック・タイル等の接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥5,489

特長|容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
従来の瞬間接着剤よりも、耐衝撃性、耐微振動性の良い接着が可能です
関西ポリマー研究所

¥769

特長|接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。

用途|金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥1,969

特長|難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。

用途|金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
コンクリートに金属製ノンスリップの接着に
セメダイン

¥582

特長|酢酸ビニルペースト状接着剤です。初期接着力に優れ、コンクリートに金属製ノンスリップの接着や、冷暖房ダクトにクランプピンの接着に適しています。

用途|コンクリートに金属製ノンスリップの接着

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥1,749

特長|瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。

用途|プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
高はく離、可とう性タイプ
セメダイン

¥5,159

特長|Yシリーズ中で可とう性・強靱タイプです。
2液・常温硬化タイプです。
無溶剤タイプです。
従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
短時間接着です。
常温(5〜35℃)での長期保存が可能です。

用途|車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)
配電盤、スチール家具、エレベーター、看板、家具などの組み立て。
電機・精密部品組立。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
床暖房用木質防音床材!
コニシ

¥2,409

特長|健康住宅対応
VOC対策品
湿気硬化
床鳴り防止

用途|木質フロア仕上げ材の直貼り施工

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...  24   >>