接着剤

RSS RSS
476 件中 221 - 240 件

表示件数

<< 1  ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  ...  24   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘンケル

¥1,529

特長|高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。

用途|即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。

 
商品画像
金属などの硬いもの同士の接着に最適!
セメダイン

¥395

特長|超強力、衝撃に強い瞬間接着剤。安心ピンなし開封。ノズルがつまりにくい!

用途|硬質プラスチック・金属・ゴム・陶磁器

 
商品画像 セメダイン

¥285

特長|塩ビ・紙・布の壁紙のハガレ補修専用です。使いやすく、安全性の高い水系の接着剤で、乾燥すると透明になります。

 
商品画像 セメダイン

¥2,189

特長|ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。

 
商品画像 コニシ

¥2,288

用途|学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。

 
商品画像 東都化学工業

¥4,279

特長|特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。

用途|金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。

 
商品画像 スリーボンド

¥3,179

特長|エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます

用途|低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。
硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。
各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)

 
商品画像 SK-11

¥1,639〜

特長|全長200mmロングサイズ!

用途|ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など

 
商品画像 セメダイン

¥3,289

特長|エポキシ樹脂系ではく離接着性、耐熱性に優れたタイプです。

用途|金属、ガラス、硬質プラスチックなどの接着。電機・電子部品の接着建築関係部材の接着

 
商品画像 セメダイン

¥4,389

特長|容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。

 
商品画像
コンクリートと発泡ボードの接着に!!
コニシ

¥3,289

特長|速乾。強力。仮止不要。

用途|コンクリート壁面への発泡ボード接着。

 
商品画像 東亞合成

¥2,189

特長|アロンアルフア専用の前処理剤です。 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。

用途|ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー

 
商品画像 ベロメタル

¥32,890

特長|万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。

用途|固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。

 
商品画像
ガラス・金属に!
ヘンケル

¥4,829

特長|紫外線による硬化です。
一液性 混合不要です。

用途|ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。
水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。

 
商品画像 信越化学工業

¥1,099〜

特長|シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。

用途|シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。

 
<< 1  ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  ...  24   >>