接着剤

RSS RSS
468 件中 181 - 200 件

表示件数

<< 1  ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14  ...  24   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 東亞合成

¥263

特長|アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。

用途|指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
特殊容器で開封後も長持ち! ピンを使わず開封できます!
セメダイン

¥417

特長|ワンタッチで開封でき、ピンや針は不要。 適量が塗布でき、あけても長持ち。 容器が立つので作業性がよく、机を汚さないなど画期的。

用途|硬質プラスチック・ゴム・金属、陶磁器、厚紙、木材などに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 東都化学工業

¥4,279

特長|特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。

用途|金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥769

特長|Yシリーズ中で高強度タイプです。
2液・常温硬化タイプです。
無溶剤タイプです。
従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
短時間接着です。
常温(5〜35℃)での長期保存が可能です。

用途|金属、フェライト接着一般。
ネームプレート接着、道路標識組み立て。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥2,409〜

特長|一液、常温硬化で使いやすい商品です。 弾性接着で、耐衝撃・耐振動・耐はく離性に優れ各種ボードの接着に適します。 住宅都市基盤整備公団適合資材

用途|コンクリート・モルタル下地と断熱用ボードの接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
耐熱タイプ
セメダイン

¥4,389

特長|Yシリーズ中で耐熱タイプです。
2液・常温硬化タイプです。
無溶剤タイプです。
従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。
エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。
短時間接着です。
常温(5〜35℃)での長期保存が可能です。

用途|電機・精密部品組み立て。(モーターなど)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥549

特長|ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。

用途|ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックの接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ユニテック

¥4,279

特長|太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!

用途|配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥1,749〜

特長|嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。

用途|メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥857

特長|乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます

用途|金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パワーエース

¥263

特長|特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能

用途|木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥1,529

特長|高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。

用途|即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 EARTH MAN

¥2,299

特長|コードが届きにくい所の作業に
5分間ヒーティング
ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)
Φ7〜7.5mmのグルースティックを使用可能

用途|木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥164〜

特長|透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮膜・布などの接着に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥3,509〜

特長|耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。

用途|金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥2,189

特長|釘不要。高粘度。初期接着強。

用途|コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14  ...  24   >>