塗料

RSS RSS
403 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  21   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い
アサヒペン

¥714〜

特長|シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途|電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。

 
商品画像
色鮮やかでなめらかな美しい仕上がり!耐候性・速乾性にも優れています。
モノタロウ

¥439

特長|特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。

用途|(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング

 
商品画像
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します
モノタロウ

¥494

特長|さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。

用途|鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに

 
商品画像 モノタロウ

¥967

特長|亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。

用途|鉄部の防錆下塗りおよびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)

 
商品画像 アサヒペン

¥637〜

特長|日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付

用途|機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。

 
商品画像 サンデーペイント

¥505

特長|特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。

用途|鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに

 
商品画像 サンデーペイント

¥395

特長|信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。

用途|自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。

 
商品画像
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません
アサヒペン

¥989

特長|速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

用途|駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング

 
商品画像
比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適!
ロックペイント

¥549

特長|速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。
鉛・クロム化合物を原料として使用していません。
ガス抜きキャップ付。
手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。

用途|鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)

 
商品画像 ニッペホームプロダクツ

¥362

特長|乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

用途|建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。

 
商品画像
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません
アサヒペン

¥5,929

特長|速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

用途|駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング

 
商品画像
乾きが速いから作業がはかどる!
カンペハピオ

¥549

特長|乾きが速い鉄部さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 上塗り塗料は水性、油性塗料を使用。

用途|鉄部のさび止め用下塗り。(門扉、シャッター、フェンス、電気器具、鉄骨など)

 
商品画像 アサヒペン

¥1,969〜

特長|特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途|フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。

 
商品画像
亜鉛めっき面の補修、ローバルRの上塗りに最適
ローバル

¥1,639〜

特長|アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ

用途|めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。

 
商品画像 和信ペイント

¥945〜

特長|臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7〜10日ほど乾燥期間を取ってください)

用途|木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。

 
商品画像 カンペハピオ

¥879

特長|アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく、美しい色と日光に強い塗膜が得られます。 つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ち着いたつやに仕上がります。

用途|電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部、木部(床は除く)

 
商品画像 ヘンケル

¥1,749〜

特長|鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。

用途|トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。

 
商品画像 三彩化工

¥2,189〜

特長|一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。

用途|油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。

 
商品画像 ユタカメイク

¥1,033〜

特長|金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。

用途|工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。

 
商品画像 ニッペホームプロダクツ

¥1,309

特長|鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。

用途|門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  21   >>