溶接棒

RSS RSS
52 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日本ウェルディングロッド

¥6,589〜

特長|オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途|SUS304

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
SUS309の溶接だけでなく、ステンレスと異材の溶接にも最適です!
神戸製鋼

¥6,369〜

特長|オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。

用途|22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,669〜

特長|25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。
スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。

用途|ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接
ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
小口パックの溶接棒です
H&H

¥604〜

特長|日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 正栄商会

¥3,289〜

特長|ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

¥2,079〜

特長|車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。

用途|車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
土砂摩耗に強い!
神戸製鋼

¥28,490

特長|極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。

用途|カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
NC-38に比べて高温での機械的性質に優れます
神戸製鋼

¥6,369〜

特長|オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。

用途|SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
スパッタが少ない!
ニツコー熔材工業

¥4,389〜

特長|鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
アークが途切れにくい!
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

¥13,090

特長|490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。

用途|造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック溶接システム(Panasonic)

¥7,689〜

特長|交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 H&H

¥703〜

特長|日鐵住金溶接工業製03Aまたは00を小口販売用に再梱包した商品。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ホーケン

¥1,066

特長|国産牛床皮使用の溶接棒入。

用途|溶接作業、建築・土木等。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 神戸製鋼

¥13,090〜

特長|立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
B-10相当品もこの安さ!
キスウェル(旧:高麗溶接棒)

¥7,249

特長|神鋼 B-10相当品。

用途|造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ニツコー熔材工業

¥8,789〜

特長|LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。

用途|780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
裏波溶接に最適!
神戸製鋼

¥14,190〜

特長|継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。

用途|軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 正栄商会

¥5,489〜

特長|ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 神戸製鋼

¥11,990

特長|溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。
全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。

用途|軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2   3  >>