業務用掃除機

RSS RSS
269 件中 261 - 269 件

表示件数

<< 1  ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スイデン

¥119,900

特長|ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。
微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。
ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。
クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。

用途|微粉じん

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スイデン

¥76,890

特長|水、油、生ゴミ、ヘドロ、粉じん(微粉じん対応外)など、どんなゴミにも対応。 ハイパワー1.05kWの乾湿両用掃除機です。 内蔵のタンクにはビニール袋、紙パックがセットでき、手動ちり落とし装置付で手を汚さずにフィルターのゴミ落としができます。 肩にかけられるショルダーベルト付き。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 東浜商事

¥174,900

特長|紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。
モーター保護機構付です。
ドライ専用です。

用途|クリーンルーム用。
アスベスト回収に。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アクアシステム

¥72,490

特長|お手持ちの空きペール缶に使用可能。
エア駆動だから、防爆地域でも安心。
電動タイプより洗浄が容易。
自動停止機能(標準装備)。
少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。
小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。
粘度は1000CpまでOK!

用途|工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スイデン

¥130,900

特長|今までの乾湿両容器では吸引不可能だった油類も吸える万能型です。
ごみ処理簡単、手を汚さないビニール袋セット方式
掃除終了後自動30秒タイマー電動ちりおとし機能
2速式(省エネモード付き)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥32,890

特長|乾湿両用タイプ。粉じん用フィルタを標準装備。電動工具用連動コンセント付。吸引力2段階調節。取り回しの良い細径ホース採用。市販ポリ袋の取付可能。

用途|屋内清掃、建築現場、工作機械の清掃

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
業務用では物足りないが、工業用までは必要ない!という要望に応えました。
三立機器

¥98,890

特長|フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アイリスオーヤマ

¥15,290

特長|ダニちりセンサー塔載で、ふとんの中の汚れを見つけてキレイにする充電式ふとんクリーナーです。センサーランプの色で、ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されます。UV照射で99%しっかり除菌し、1分間に約6,000回の振動することでダニ・ちり・花粉をたたき出します。サイクロンヘッドで生地にやさしく、たたきパットが3分間でハウスダスト除去率95%以上吸引します。いつも清潔、汚れたら水洗いができるダストカップです。急速充電3.5時間でふとん約5枚分(約20分)掃除できます。ヘッドが可動式なので使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。子供のいたずらによる事故を防ぐチャイルドロック機能付きです。コードレスなので様々なシーンに使用でき、立ててスッキリ収納できます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スイデン

¥87,890〜

特長|小さくて便利な万能型
手元スイッチ付き

用途|液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース)
固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず)
粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<< 1  ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14