スプレー・オイル・グリス

RSS RSS
1287 件中 161 - 180 件

表示件数

<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  65   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
スプレーですから簡単に青ニス塗布作業ができます
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥787

特長|スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。

用途|機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ボスティック(Bostik)

¥2,257〜

特長|殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)

用途|潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
強力タイプでアルミの白粉も洗浄可能!
ショーワ

¥1,609〜

特長|強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。

用途|フィン・フィルター外面洗浄剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 OKN

¥744

特長|長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。

用途|シャッターの潤滑、キシミ止めに最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BOLL

¥539〜

特長|高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ULVAC(アルバック機工)

¥3,769〜

特長|直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,379

特長|高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。

用途|各種油圧機器の作動油として、補充用に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥755

特長|強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。

用途|パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥161〜

特長|狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用

用途|AZグリースガン専用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 NOKクリューバー

¥852

特長|食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい

用途|米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥76

特長|ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。

用途|スプレーのノズルに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
ブレーキ周りの洗浄に最適
呉工業(クレ)

¥517〜

特長|ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。
スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。
一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
有機則規制外商品。

用途|ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。
各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
H1グレード+抗菌で食品・医薬品関連にも対応!
SUPER LUBE (スーパールーベ)

¥1,501〜

特長|合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。

用途|各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥485

特長|汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。

用途|軸受、摺動部に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
信頼性の高い探傷剤です!
栄進化学

¥1,079〜

特長|最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥863

特長|塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。

用途|各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥809

特長|キャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。 ムースタイプ。 強力タイプ

用途|小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 東レ・ダウコーニング

¥2,149

特長|高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥472〜

特長|カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです

用途|車輌の下廻りのグリース給油箇所に。
産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
吐出圧力の強い油差しです!
日平機器

¥3,229〜

特長|アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  65   >>