スプレー・オイル・グリス

RSS RSS
1170 件中 81 - 100 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  59   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 TRUSCO

¥782〜

特長|レバーの間隔が狭いので指が疲れません。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。
ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 エーゼット

¥252〜

特長|熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。

用途|製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
デリケートな部品をすばやくクリーンアップ
呉工業(クレ)

¥967

特長|デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。
速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。
プラスチックにも使用できます。
有機則規制外商品

用途|自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。
各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
容量が小さく、簡単な接着剤作業に最適!
フルプラ

¥75

特長|●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ペースト状で無駄なく使える
モノタロウ

¥1,749

特長|タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。 特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。

用途|ペースト状切削加工剤(不水溶性・塩素系)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 フルプラ

¥351〜

特長|●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 信越化学工業

¥989

特長|一般用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。

用途|プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥494〜

特長|油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)

用途|釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 古河薬品工業

¥351

特長|古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥769

特長|50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。

用途|工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 フルプラ

¥186

特長|柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,329

特長|ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。

用途|各種減速機のギヤオイルの補充用に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,970

特長|操作が簡単で手が汚れない。
カートリッジ式だから補充、充填作業が簡単で作業能率が向上。
コンパクトで作業場を選びません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥877

特長|耐久性、経済性に優れている。
霧状からジェット状。
ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。
横向き、逆向きでも噴霧できる。
液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。

用途|水溶性の液体噴霧器材として

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥769

特長|水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK

用途|スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
匂いが気になる場所での作業に!
呉工業(クレ)

¥648

特長|防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。

用途|あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥218

特長|高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

用途|金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
たっぷり入る1000mlタイプ
フルプラ

¥2,079

特長|有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3〜4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。

用途|有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  59   >>