切削工具

RSS RSS
9709 件中 81 - 100 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  486   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 岡崎精工

¥2,041〜

特長|穴開きタイプの面取りカッター

用途|非鉄金属用の面取りバリ取りに使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥352〜

特長|ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。

用途|折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 イシハシ精工

¥345〜

特長|先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

用途|被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(106種類の商品があります)
 
商品画像 三菱マテリアル

¥388〜

特長|刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(41種類の商品があります)
 
商品画像 SK-11

¥1,609

特長|独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。

用途|鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SK-11

¥2,149

特長|ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。

用途|ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱マテリアル

¥2,149〜

特長|一般穴あけ用です

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 スターエム

¥3,229

特長|家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。
化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。

用途|化粧テープや防犯フィルムのカットに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 バーコ

¥1,014〜

特長|コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。

用途|被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(56種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥852〜

特長|折れにくく欠けにくいので経済的です。

用途|金属用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ユニカ

¥1,825〜

特長|インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。

用途|被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,353〜

特長|材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃〜+80℃と広いのが特長です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 大見工業

¥3,013〜

特長|5mm以下の金属板の穴あけに最適。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 大日商

¥2,689〜

特長|超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥723〜

特長|六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

用途|被削材:鉄、アルミ、銅、木材。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 ヤマワ(YAMAWA)

¥755〜

特長|加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。

用途|通常、通り穴用に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,280〜

特長|ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途|並目のねじ山の修正。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(17種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,018

特長|低価格のバイメタルハイスハンドソーです。

用途|鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  486   >>