切削工具

RSS RSS
9692 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  485   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
BOSCH・日立・マキタ・リョービ等の一流メーカーのセーバーソーに使用できます!
モノタロウ

¥1,501〜

特長|パイプも切断可能

用途|金属用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 男前モノタロウ

¥1,717〜

特長|バイメタル薄刃(0.5mm)で計量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。

用途|鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(16種類の商品があります)
 
商品画像
コーティングドリル(TIN)が1本からこんなにお得!
TPT

¥215〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(33種類の商品があります)
 
商品画像
切れ味試してみませんか?
ビックツール

¥539〜

用途|ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(80種類の商品があります)
 
商品画像 ヤマワ(YAMAWA)

¥647〜

特長|スパイラルタップは、切り粉を手前に排除するため、切削性が良い。

用途|通常止まり穴用に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(40種類の商品があります)
 
商品画像 RELIEF

¥334〜

特長|特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。

用途|被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,393

特長|折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥193

特長|回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル

用途|コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
配管電気工事のパイプ切断等あらゆる材料の切断に最適!!
バーコ

¥247

特長|高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ライト精機

¥3,121〜

特長|ハンドタップ専用サラエ用ラチェットハンドルです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
切れ味最高のNACHI(不二越)のドリル
NACHI(不二越)

¥2,149〜

特長|もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

用途|軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(216種類の商品があります)
 
商品画像
壊れたボルトの除去に
モノタロウ

¥1,609

用途|壊れたボルトの除去に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 NACHI(不二越)

¥366〜

特長|鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

用途|硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(75種類の商品があります)
 
商品画像
ねじれ角45°だから高剛性・高送り可能!
モノタロウ

¥1,717〜

特長|刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像
管材の切断に優れた威力を発揮します。
男前モノタロウ

¥1,933〜

特長|管材の切断に優れた威力を発揮します。

用途|金属用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ミヤナガ

¥1,285〜

特長|SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

用途|コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(43種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 ヤマワ(YAMAWA)

¥755〜

特長|ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。
通常止まり穴用に使用します。

用途|加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像
難削材のステンレスのねじ加工にはOSGのステンレス用スパイラルタップ
オーエスジー(OSG)

¥755〜

特長|ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、クローム鋼、モリブデン鋼等の著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(48種類の商品があります)
 
商品画像 新潟精機(SK)

¥2,473

特長|右・左ラチェット、固定の3様に切替可能。効率的なラチェット式です。

用途|タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  485   >>