スターラー

RSS RSS
61 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 アズワン

¥8,413〜

特長|少量撹拌に適したコンパクト設計です。 強力マグネットにより、十分な撹拌能力を誇ります。 回転数はダイヤルで調整出来ます、最大が約1500回転です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
デジタルタイプの廉価版!
アズワン

¥38,772〜

特長|マイコン制御の多連式ホットスターラー。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 回転数・温度はデジタル設定が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
マイコンフィードバック方式を採用した低価格スターラー。
アズワン

¥20,412〜

特長|プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 RS-4AN・6ANは同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥17,604〜

特長|防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥15,012

特長|希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 IKA

¥59,292〜

特長|設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥1,933

特長|REXIMシリーズ用サポートロッド。 温度センサー等の固定に便利。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SIBATA(柴田科学)

¥23,652

特長|強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥60,264

特長|低速から高速まで安定した回転が得られます(RP-1DN)。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥152,172

特長|専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヤマト科学

¥171,720

特長|ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。
スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。
強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。
回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。
撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。
高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
  1   2   3   4  >>