お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
クーラーボックス、箱、容器 恒温器・乾燥機 保冷剤・保冷用品 冷却水・温水循環装置(チラー等) 冷蔵・冷凍庫 真空容器 バーナー・アルコールランプ・金網・三脚 加熱・冷却機器 温度・湿度管理機器 耐熱シート デュワー瓶・液体窒素容器 オイル類・フロリナート 燃焼ボート
表示件数 10 20 50 100
¥4,279
¥34,100
特長|遮光・断熱に優れています。
¥19,690
特長|プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
¥989〜
¥37,070〜
特長|加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途|※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません
¥307,890
¥107,690〜
特長|コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
¥41,690
¥12,430
¥41,690〜
¥71,390〜
¥8,789
特長|下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
¥16,390
¥296,890〜
特長|高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
¥98,890〜
特長|マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
¥9,889
特長|陽イオン界面活性剤・殺菌剤により、ウォーターバス・インキュベーター等の恒温槽の細菌・真菌の増殖を防止します。 1本で約1000Lの水を処理できます。
¥1,749
¥1,529
特長|HR-D208GY用別売DC電源コード
¥5,269
¥19,140