加熱・冷却・クーラーボックス

RSS RSS
233 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 アステージ

¥226〜

特長|角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。 持ちやすいハンドル付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥7,333〜

特長|絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ワーゼフ

¥3,229〜

特長|ガス処理及び製作加工に簡単に利用できるガスバーナーです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オルガノ

¥1,177

特長|鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。

用途|恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本マタイ

¥4,741

特長|日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。
生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。
未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。
本体厚さ6mmタイプ。

用途|食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コーニング

¥39,852〜

特長|マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。 トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。温度過昇防止機能付きです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 三重化学工業

¥5,929

特長|-15℃のパワーが「冷たさを保つ」から「冷やす」へ
超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウンします。
従来タイプより少量で同等以上の保冷効果が得られます。
保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アステージ

¥1,717〜

特長|厚みのある保冷断熱材で保冷力に優れ、ジッパー部分から冷気を逃さないネックアップタイプです。 未使用時はコンパクトに折りたたんで収納出来ます。 フロント・サイドに収納ポケット付きです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥2,473〜

特長|超耐熱性の結晶化ガラスで、高温で急冷しても割れません。 ヒートショック・機械的強度に優れています。 赤外線の透過率に優れています。 高周波特性・電気絶縁性に優れています。 耐酸性・耐アルカリ性に優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥31,212〜

特長|持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥3,121〜

特長|ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。
真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。
ステンレス製ですので破損の心配がありません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 三重化学工業

¥9,493〜

特長|耐久性に優れ、衝撃にも強い。 凍結時の膨張による形状変化が少ない。 リブ付、台座付のため容器と密着せず清潔で空気対流が多く、保冷管理に優れています。 カラフルでソフトなデザインは滑らず手に優しい。 台座がカセットされ、ズレません。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 イノアック

¥193〜

特長|繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。 -21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。

用途|飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥27,648〜

特長|本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥37,692〜

特長|設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コールマンジャパン

¥1,393〜

特長|極細火炎で高温から低温まで調節でき、精密加工等に適しています。
逆さ使用が可能です。
ペンシルタッチで細かな所もラクラク作業です。1700℃の高温バーナー、便利なコードレス機構です。空気調節リングの操作により、高温のシャープな炎と低温の柔らかい炎が可能です。
本体にガスCV-360(1本)付き

用途|電気・電話工事 弱電用ハンダゴテ作業 宝石貴金属・メガネフレーム加工 ガラス細工・ステンドグラス製作

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ヤマト科学

¥29,052〜

特長|操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。
接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。
水抜きが容易なドレイン栓付きです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>