お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
ディスポシリンジ シリンジポンプ 部品
表示件数 10 20 50 100
¥1,055〜
特長|使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途|・狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
¥120〜
特長|ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
¥5,489
特長|液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、シリンジの先端につけるノズルです。 テーパー形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。
用途|シリンジの先端につけるノズル。
¥1,639〜
特長|シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途|液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
¥2,739
特長|オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
¥4,939
特長|安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途|シリンジの先端につけるニードル。
¥1,416〜
¥4,719
用途|S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
¥4,279〜
特長|シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途|中・高粘度用
¥2,409〜
特長|シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途|液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用
¥12,850
¥2,079
¥10,989
特長|UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途|UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
¥126,390
¥8,129
¥2,189
特長|標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
¥307,890
特長|使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
¥218,790〜
特長|主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
¥75,790〜
特長|ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛にあわすだけの容易な操作です。 別売のリモコンケーブルを追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
¥207,790〜
特長|注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。