びん・容器類

RSS RSS
303 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  16   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 サンプラテック

¥252〜

特長|特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。
塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。
軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。
炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
食品用途にも使用できます。

 
商品画像 コクゴ

¥57〜

特長|中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

 
商品画像 園部製作所

¥1,859〜

特長|ゴム栓にもコルク栓にも使える穴あけ器です。

 
商品画像 BeHAUS

¥175〜

特長|キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。

 
商品画像
帯電防止なので粉飛びしない!
サンプラテック

¥197〜

特長|ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。

用途|パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!

 
商品画像 大阪ケミカル

¥2,079〜

特長|GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。

 
商品画像 サンプラテック

¥7,689〜

特長|汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。

 
商品画像 サンプラテック

¥2,959〜

特長|耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。

 
商品画像 アズワン

¥3,639〜

特長|特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。

 
商品画像 PYREX(パイレックス)

¥2,079〜

特長|硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。

 
商品画像 アズワン

¥3,069〜

特長|本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。

用途|高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。

 
商品画像
クリーンルームで包装した衛生的なボトル!
サンプラテック

¥835〜

特長|ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。
ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。
中栓付きです。

 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  16   >>