研究関連用品・実験用必需品

RSS RSS
908 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  46   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 NALGENE(ナルゲン)

¥1,199〜

特長|化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280〜450nmの光から保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像
加熱で再生できます
東海化学工業所

¥1,529

特長|デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イイヅカ

¥2,079〜

特長|-20〜+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ワーゼフ

¥7,139〜

特長|重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。

用途|研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 Kartell(カルテル)

¥868〜

特長|60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。
足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 グンゼ

¥108〜

特長|NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。

用途|半導体・液晶製造装置、化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(62種類の商品があります)
 
商品画像 武藤化学

¥549〜

特長|高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥1,307〜

特長|検査合格品 GIAマーク付 全ガス兼用。

用途|都市ガス、天然ガス、プロパンガスに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
R-3603の後継品!可塑剤成分のDEHPフリー。
タイゴン

¥2,959〜

特長|屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 松浪硝子

¥384〜

特長|様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
細口試薬びん30mLに対応
サンダイヤ

¥142〜

特長|細口試薬びん30mLに対応。
皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥2,646〜

特長|安定性に優れたH型ベースのスタンドです。
大・特大はレベル調整用ネジ付きです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 東京硝子器械(TGK)

¥725〜

特長|耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥1,859

特長|ねじ頭の整列が簡単にできます。 静電気などによる帯電が少ないためゴミが付着しにくく静電気障害にも効果があります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  46   >>