テープ

RSS RSS
1496 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  75   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 槌屋

¥142〜

特長|クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。

用途|ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
ニトムズ

¥571〜

特長|平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!

用途|広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 Denka(デンカ)

¥659

特長|JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。 優れた手切れ性により作業の煩雑さが抑えられます。 耐水性・耐薬品性にも優れ、安定した品質を維持します。

用途|電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 各種配線・配管類などの結束、色分け用 その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 日東電工

¥505

特長|非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6〜22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。

用途|電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
しっかり透明なので見た目を損なわない!
モノタロウ

¥142

特長|色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。

用途|梱包用テープとして

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
お得な箱売りも!
積水化学工業

¥219〜

特長|スフ系をベースに、粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。 重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープ。 字が書ける・重ねて貼れる・結束・低温。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。

用途|ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 機械器具類の防錆、防湿や傷つきやすい機材の表面保護。 輸出用の包装、梱包。 重梱包

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥69〜

特長|はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
凹凸面にしっかりなじみます。
アールがとりやすくなっています。
手で切断可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 日東電工

¥105〜

特長|環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。

用途|配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥428〜

特長|ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。

用途|木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
耐熱・耐寒性に優れます。
寺岡製作所

¥1,749〜

特長|耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁

用途|トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 カクダイ

¥153〜

特長|ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
サイディングボード・粗面・結露面に最適!
日東電工

¥582〜

特長|サイディングボードのシーリングに最適 粗面・凹凸面にもよくつきます。 巻戻しが軽く、作業がスムーズです。 はがす時にほとんど切れません。 結露した面にもよくつきます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,077〜

特長|柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。

用途|ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像
広い温度範囲(5〜60℃)で使用可能!
日東電工

¥153〜

特長|被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。

用途|一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定 他幅広い用途に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
よく伸びて、面白い様によく曲がる
ニチバン

¥659

特長|ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。

用途|曲線用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥990〜

特長|切断にはカッターが必要です。 簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。

用途|一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(25種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥582

特長|柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー

用途|電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥615〜

特長|鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。

用途|電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥769〜

特長|屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。

用途|コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
ポリエステルメッシュで強力・丈夫!
スリーエム(3M)

¥538〜

特長|丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。

用途|防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  75   >>