お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
布テープ OPPテープ クラフトテープ 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス 印刷テープ テープカッター バッグシーラーテープ・野菜テープ フィラメントテープ/仮止め・結束テープ 養生テープ マスキングテープ 表面保護材 両面テープ 安全保護テープ 補修・シーリングテープ 建築用テープ ビニールテープ 電子・基板用テープ フッ素樹脂テープ その他
表示件数 10 20 50 100
¥175〜
特長|油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途|一般荷造り用。
¥2,739〜
特長|パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途|金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
¥153〜
特長|被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途|一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
¥79〜
特長|環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途|軽〜中梱包
¥438〜
特長|重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途|車両補修・塗装時のマスキング
¥1,077〜
特長|手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途|工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
¥571〜
特長|平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途|広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。
¥637〜
特長|特に高温部のシールに最適。(-100〜260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
¥362〜
特長|多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
¥989〜
特長|投射された光を正確に再帰反射します。
用途|駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
¥219
特長|手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途|ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に
¥230〜
特長|No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途|各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用
¥1,969〜
特長|ガラスクロスを基材として、テフロンPTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途|シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
¥1,099
用途|屋内の平面のライン引きに
¥69〜
特長|はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
¥197〜
特長|しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。
用途|建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着
¥4,939
特長|天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途|軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。
特長|ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
¥164〜
特長|PETフィルムベースなので防湿、耐水性にすぐれています。 食品衛生法適合品(適合番号第370号
用途|食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
¥659
特長|JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。 優れた手切れ性により作業の煩雑さが抑えられます。 耐水性・耐薬品性にも優れ、安定した品質を維持します。
用途|電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 各種配線・配管類などの結束、色分け用 その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用