テープ

RSS RSS
1496 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  75   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
金属同士の接着に威力を発揮!
スリーエム(3M)

¥549〜

特長|いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像
全14色揃っています!
共和(輪ゴム・ゴムバンド)

¥648〜

特長|広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品

用途|電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(35種類の商品があります)
 
商品画像
金属製で丈夫なカッター!
積水化学工業

¥1,749〜

特長|手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。

用途|OPPテープに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 古河電気工業

¥428

特長|電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。

用途|100V〜33kVまでの電気絶縁用テープ。
高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。
高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東電工

¥1,969〜

特長|UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。

用途|各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 アサヒペン

¥351〜

特長|いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。

用途|散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 Rectorseal

¥2,739〜

特長|パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。
大掛かりな補修工事不要で経済的。
乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。
硬化後は研磨・塗装も出来ます。

用途|金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ニチバン

¥274〜

特長|手になじみやすく、軽い巻戻しと抜群の保持力で作業性UP! 無溶剤タイプの粘着剤を使用。

用途|段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
初期接着に優れ、ザラザラ面でもしっかり固定!
スリーエム(3M)

¥1,639

特長|強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮

用途|凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥351

特長|ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。

用途|ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アサダ

¥1,099

特長|-100℃〜230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。

用途|鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥989〜

特長|投射された光を正確に再帰反射します。

用途|駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像
凹凸面に最適!
スリーエム(3M)

¥879〜

特長|裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。

用途|シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥879

特長|スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単! 使用しない時は安全カバーでカッター部を隠せます。

用途|OPP・クラフトテープに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 住友電工

¥637〜

特長|特に高温部のシールに最適。(-100〜260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 光洋化学

¥659

特長|トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途|気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
糊残りのほとんど無い両面テープです。
寺岡製作所

¥329〜

特長|粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。

用途|あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥296

特長|ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。

用途|電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
重ね貼りに強いテープ!
ニチバン

¥395〜

特長|重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。

用途|車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
手切れ性の良いPEクロスタイプ! 安さを追求するなら絶対お薦め!!
ダイヤテックス

¥1,077〜

特長|手切れ性もあり作業性抜群。
アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。

用途|工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  75   >>