電動工具

RSS RSS
4152 件中 4141 - 4152 件

表示件数

<< 1  ...   200   201   202   203   204   205   206   207   208
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥59,292

特長|下穴なしで切り込みできる。 ダストケースにたっぷり集じん。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 2009年度グッドデザイン賞受賞(EZ4543LZにて受賞)

用途|石膏ボード、コンパネ切断

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥53,892

特長|強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

用途|ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
充電式 造作丸のこ!
マックス

¥49,572

特長|業界初!充電式造作丸のこ。 位置決め構造採用により、直角・45°を一発で決められます。また、「角度微調整ねじ」で45°±α、直角±αの微調整ができます。 耐久性を追及した、頑丈なアルミダイキャスト製の一体型ベース+ベース平面度UPにより、さらに高精度切断が可能になりました。 簡単操作で逆5°傾斜の角度設定ができ、フロア材などを敷き詰めやすい角度に切断することが出来ます。 刃口板が、本体刃口と刃の隙間をカバーし、薄い材料のバタツキや、巾が狭い切断を行う際の材料入り込みを低減します。 使用中、勝手に刃口板が動くことがないよう、刃口が最大のときにはストッパ(突起)で確実に固定する方式を採用しています。 ロアガードををモータ主軸から偏心させることで、(ロアガード保持機構PAT.P)切り込み深さ47mmを達成!※125mmチップソー使用時の切り込み深さは46mmです。 ワンタッチ操作で調整しやすい切込み深さ調整レバーです。滑らかなベースの動きでお好みの深さに簡単調整できます。 墨線上の切粉を吹き飛ばすブロア機構。切込み深さを変えても吹き出し位置は同じです。また、後方に切粉排出口を設けているため、快適に作業可能です。 電池パックの残量が少なくなってきたとき、ランプが点滅または点灯します。 逆さ置き時の部材保護、切断時の抑え兼用のラバー付です。 高負荷作業の連続などにより、電池パックが高温になったとき自動停止し、ランプが3秒間(3回/秒)点滅します。 起動時の機械反動を抑えることで、墨線に合わせやすくなっています。 通常、起動時には電流ピークで120A程流れますが、ソフトスタート機構の場合、80A未満で済みます。これにより若干ですが電池消費が抑えられます。 低速回転で立ち上がるので起動音が静かです。※起動時に約0.5秒低速回転(ソフトスタート)し、その後、高速回転になります。 また、高輝度2灯式LEDライトで刃先と墨線を照射します。その為、暗がりでも快適作用が出来ます。

用途|造作用(階段材、フロア材、巾木、廻り縁)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 東京オートマック

¥97,092〜

用途|細径(14〜20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 中村製作所(KANON)

¥43,092〜

特長|小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 マキタ

¥15,012

特長|お得な年間ランニングコスト(差額)。2ストロークエンジンブロワと比べ、約8300円。約7倍お得。 ※100時間使用時の比較です。【条件】電気代30円/kWh、ガゾリン125円/L(2009年11月調べ)、混合オイル1250円/L(2スト)、但し風速は同等ですが風量は劣ります。 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 低騒音。86dB(A)[メーカー調べ] ※2スト・エンジンブロワの騒音値は93dB(A)です。 強力吹き飛ばし!風速(ノズル付)強93m/s、弱57m/s。風量(強)4.4m3/min、(弱)2.6m3/min。 ワンタッチスイッチ。快適に連続運転できます。風量(強/弱)もワンタッチで切替えできます。 ロングノズル。先端を絞り込む事で、エンジンブロワと同等の風速を実現しました。 ショルダーベルト付。肩に掛ければ、ラクに作業できます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥48,492

特長|RoHS指令対応品 打撃力3段切替 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥25,812

特長|Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。

用途|ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥51,732

特長|インパクトとドリルドライバーの1台2役。2つの工具を持ち歩く必要がありません。
作業に合わせてドリルドライバーのスピードが「High」「Low」に切り替えられます。
21段クラッチで、きめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥43,092

特長|RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥75,492

特長|RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥72,252

特長|RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   200   201   202   203   204   205   206   207   208