電動工具

RSS RSS
4132 件中 4101 - 4120 件

表示件数

<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
高精度、軽量ボディ
HiKOKI(旧日立工機)

¥82,390

特長|この軽さで高精度! 10.2kgのもてるホディ。 両傾斜左右45°で材料を反転する必要がなく、素早く作業ができます。 従来のスライド構造にボールベアリングを追加し、軽く滑らかなスライド操作を実現しました。 レーザーマーカ搭載でレーザーラインが切断幅全域に照射。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 MCC(松阪鉄工所)

¥65,890

特長|耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。
鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。
独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。
鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。
小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。
グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。
安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。
持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 トネ TONE (前田金属工業)

¥383,900

特長|F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥18,590〜

特長|軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
12V・10.8Vリチウムイオン電池パックが使えます
パナソニック(Panasonic)

¥3,289

特長|お手持ちのパナソニック社製電池パック12V用がそのまま使用可能。(EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。) より長く使える専用ランプを搭載。明るさも充分、約4000ルクス。(光源より1m前方光軸) 電池切れがわかるお知らせ機能付!電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。) 置いても持っても目的の場所が照らせる4段首振り機能付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 富士製砥(高速電機)

¥43,890〜

特長|最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥40,590

特長|硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。

用途|充電コーキングガン

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥21,890

特長|強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。

用途|ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥21,890

特長|下穴なしで切り込みできる。
木工・石こう両方の切断が可能。
石こう2枚板張りでも切り込み可能。
天井に当てるだけで軽々とカットでき、経験の少ない方でも角穴あけが素早くキレイにできます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥76,890〜

特長|165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥20,790

特長|RoHS指令対応品 打撃力3段切替 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥24,090

特長|Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。

用途|ネジ締め、穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥76,890

特長|音が気になる現場に。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SEISHIN

¥43,890〜

特長|強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
1台2役!穴あけ・ネジ締めがこれ1台!
パナソニック(Panasonic)

¥22,990

特長|穴あけ・ネジ締めがこれ1台。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥29,590

特長|硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。

用途|充電コーキングガン

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥54,890

特長|強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

用途|ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
充電式 造作丸のこ!
マックス

¥50,490

特長|業界初!充電式造作丸のこ。 位置決め構造採用により、直角・45°を一発で決められます。また、「角度微調整ねじ」で45°±α、直角±αの微調整ができます。 耐久性を追及した、頑丈なアルミダイキャスト製の一体型ベース+ベース平面度UPにより、さらに高精度切断が可能になりました。 簡単操作で逆5°傾斜の角度設定ができ、フロア材などを敷き詰めやすい角度に切断することが出来ます。 刃口板が、本体刃口と刃の隙間をカバーし、薄い材料のバタツキや、巾が狭い切断を行う際の材料入り込みを低減します。 使用中、勝手に刃口板が動くことがないよう、刃口が最大のときにはストッパ(突起)で確実に固定する方式を採用しています。 ロアガードををモータ主軸から偏心させることで、(ロアガード保持機構PAT.P)切り込み深さ47mmを達成!※125mmチップソー使用時の切り込み深さは46mmです。 ワンタッチ操作で調整しやすい切込み深さ調整レバーです。滑らかなベースの動きでお好みの深さに簡単調整できます。 墨線上の切粉を吹き飛ばすブロア機構。切込み深さを変えても吹き出し位置は同じです。また、後方に切粉排出口を設けているため、快適に作業可能です。 電池パックの残量が少なくなってきたとき、ランプが点滅または点灯します。 逆さ置き時の部材保護、切断時の抑え兼用のラバー付です。 高負荷作業の連続などにより、電池パックが高温になったとき自動停止し、ランプが3秒間(3回/秒)点滅します。 起動時の機械反動を抑えることで、墨線に合わせやすくなっています。 通常、起動時には電流ピークで120A程流れますが、ソフトスタート機構の場合、80A未満で済みます。これにより若干ですが電池消費が抑えられます。 低速回転で立ち上がるので起動音が静かです。※起動時に約0.5秒低速回転(ソフトスタート)し、その後、高速回転になります。 また、高輝度2灯式LEDライトで刃先と墨線を照射します。その為、暗がりでも快適作用が出来ます。

用途|造作用(階段材、フロア材、巾木、廻り縁)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>