電動工具

RSS RSS
4129 件中 4081 - 4100 件

表示件数

<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 TRUSCO

¥25,823

特長|精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。
レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。
人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。
ワイドな出力トルク範囲。
静電気防止対策としてビットアースを使用。
電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥416,900

特長|最大穿孔径60mm クイックリターンで早戻り! 小形軽量25kg

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 マキタ

¥16,390〜

特長|リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。

用途|粉じん専用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 プロクソン(PROXXON)

¥769

特長|金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。

用途|酸化皮膜や汚れ落とし。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥22,990

特長|大径穴あけが速い。

用途|ネジ締め、穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥40,590

特長|無音クラッチ搭載。爪式クラッチに比べて作業時の噛み合い音が無く快適に作業ができます。 共回り防止機構搭載。正転時の共回りをシャットアウトし、快適作業を実現しました。 電池残量が確認でき、充電のタイミングが分りやすくなりました。 高輝度LEDライト搭載。暗い場所での作業に便利です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥30,690〜

特長|軽量!深切り!1クラス上の切断能力! 逆5°傾斜機構付!高精度アルミ造作ベース 集じん機接続可能

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥60,390〜

特長|耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。

用途|一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥43,890

特長|軽量3.5kg、L型デザインでコンパクトなボディ! 振動加速度13m/S2の低振動で、何よりも大切なあなたの身体を守ります。 頑丈な二重ボディ構造。 連続使用時にも十分な冷却を確保。機械部分はダイキャスト、外装は軽量なポリアミド樹脂ボディ。 3モード切替スイッチ。 回転+打撃モード・回転モード・破つりモードの3モードを切替。もちろんバリオロック機構付き。 ソフトグリップサイドハンドル。 ソフトラバーでグリップしやすく、コア作業・破つり作業でも本体を保持しやすい形状。 バイブレーションコントロール。 内蔵されたダンパーが作業中の不快な振動を大幅に低減。疲労が少なく、より快適により長時間安全に作業を行うことが可能です。 L型デザイン。 バランスが良くコンパクトでとりまわしが良いボディ。 ボールジョイントケーブル。 ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 正転・逆転切替スイッチ。 大型のレバーで確実に操作可能。作業時に邪魔にならない場所に設定。

用途|コンパクトでバランスの良いボディにより、あらゆる方向の作業もラクラクこなせます。 3.5Jの打撃力で軽破つりもOK。 コア抜き作業にも最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日動工業

¥40,590〜

特長|連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
高精度、軽量ボディ
HiKOKI(旧日立工機)

¥82,390

特長|この軽さで高精度! 10.2kgのもてるホディ。 両傾斜左右45°で材料を反転する必要がなく、素早く作業ができます。 従来のスライド構造にボールベアリングを追加し、軽く滑らかなスライド操作を実現しました。 レーザーマーカ搭載でレーザーラインが切断幅全域に照射。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エクセン

¥94,490〜

特長|マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。

用途|ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥22,990

特長|下穴なしで切り込みできる。 ダストケースにたっぷり集じん。 2009年度グッドデザイン賞受賞(EZ4543LZにて受賞)

用途|石膏ボード、コンパネ切断

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥54,890

特長|大径穴あけが速い。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

用途|ネジ締め、穴あけ

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥25,190

特長|耐久性 約2倍、クラストップ のスピード パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥18,590

特長|軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>