電動工具

RSS RSS
4134 件中 4061 - 4080 件

表示件数

<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥64,790

特長|取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)

用途|木工切断、金工切断

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥32,890

特長|温度上昇が低く連続作業に強い。ブラシレスモーター(eモーター)は、発熱が少ないため連続作業にも強い。 ブラシレスモーター(eモーター)採用でクラス最小・最軽量の全長178mm・質量1.2kgを実現。取り回しが良く、効率良い作業ができます。 強力な締付トルク170N・m。 作業用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。日立独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。 軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。 手元を照らす高輝度LEDライト。ON - OFFスイッチ付。 用途に合わせて選べるコード長さ。5mコード仕様と10mコード仕様が選べます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥32,890

特長|低下した電圧を15%アップ(昇圧)。単相200Vを単相100V、115Vに降圧。出力電圧計付。

用途|電圧の昇圧、降圧で適正電源を供給

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥43,890

特長|2モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大!集じんタイプモデル!耐久性を高める内部圧力調整機構搭載!

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東工器

¥1,033

特長|金属製 吸着アタッチメント用スリーブ

用途|スリーブ

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像
14.4Vリチウムイオン電池が使えます
パナソニック(Panasonic)

¥3,289

特長|約3時間半連続点灯OK。 電池切れがわかるお知らせ機能付! 電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。 不意に消える前に電池パックが交換できます。 (カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。) 置いても持っても目的の場所が照らせる、4段首振り機能付。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥54,890

特長|ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ナカニシ(NSK)

¥84,590

特長|ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東工器

¥71,390

特長|作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ハイパワー1010W ベルト幅30mm重研削用

用途|溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 東京オートマック

¥64,790

特長|全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm〜6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)

用途|回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 プロクソン(PROXXON)

¥10,989

特長|ルーターを取付けて安定した穴あけ作業ができます。

用途|ルーター等を取付て穴あけ作業

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥37,290

特長|クラス最強のハイパフォーマンス 920Wハイパワーモーター キア式2段変速機構 安全クラッチ搭載でΦ80mmダイヤモンドコアドリルとして仕様可能! 堅牢なアルミ合金ハウジング。本体の質量を増やすことなく、抜群の耐久性を実現しました。 先端工具の交換は片手でラクラク・確実のオートロックチャック。本体とケーブルの接続部をボールジョイントにして、ケーブルの断線防止と取り回しも良くしました。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥46,090

特長|油圧打撃方式により低騒音!
新冷却方式で連続作業に強い!
一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥54,890

特長|作業が早い「高速」、高いトルクの「低速」に切替られます きめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます 「OPS(Overheat Protection System)」を搭載。モーター付近が高温になると自動的にモーターを停止、本体の高温お知らせランプが点灯してお知らせ(電池の高温検知時は高温お知らせランプが点滅) RoHS指令対応品 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 富士製砥(高速電機)

¥98,890

特長|最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、超強力・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥21,890

特長|ロータリー式トルクアップで長い芝の刈り込みもスムーズに!(0.98N・m)最大刈込高さ50mm。刈込高さ7段階。回転・停止が一目でわかる回転スコープ付。前輪と後輪が同時に昇降する高さ調整機構採用。約8秒でとまる電気ブレーキ採用。

用途|芝の刈り込み作業

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥30,690〜

特長|軽量!深切り!1クラス上の切断能力! 逆5°傾斜機構付!高精度アルミ造作ベース 集じん機接続可能

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>