電動工具

RSS RSS
4134 件中 4041 - 4060 件

表示件数

<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エクセン

¥60,390〜

特長|ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。

用途|主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 エクセン

¥60,390

特長|完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。

用途|粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 レクソン(REXON)

¥26,290

特長|小型で省スペース多機能なレーザー卓上スライド丸鋸盤。板や角材の切断、角度切断が行えるマイター機能とベベル機能を備えた木工用丸鋸盤です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 サンフレックス

¥2,519〜

特長|伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥42,790

特長|低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
優れた操作性のグリップで快適作業を実現
マキタ

¥50,490〜

特長|リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥28,490〜

特長|軽量!深切り!1クラス上の切断能力! 逆5°傾斜機構付!高精度アルミ造作ベース 集じん機接続可能

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 柳瀬(ヤナセ)

¥52,690

特長|●回転速度のデジタル表示で安心した作業 ●正/逆転切替スイッチ付 ●フットスイッチで効率的な作業ができる ●オーバーロード防止システム&リセット機能付 ●ポータブルなデザインで持ち運びに便利なキャリーハンドル付

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 清水製作所(工具)

¥9,889

特長|カモイ孔の位置決め一発、加工はらくらく15秒。 お手持のマキタ、日立、リョービのトリマーを使用して下さい。 3枚のスライド板を任意にセットすることにより、角孔の最大、最小寸法が自由に設定できるので四角形、長方形等のカモイ孔がノミを使用せずに驚くほど簡単に加工できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥31,790

特長|粉塵の発生しないクリーン切断。市販のナイフ刃が使える。石こうボード用ブレードで厚さ19mmまでOK。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 キリウス

¥29,590

特長|移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。

用途|小ねじの締め付けに

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥119,900

特長|超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°〜45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。

用途|ステンレス・軟鋼材の面取り。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エクセン

¥106,590〜

特長|ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。

用途|ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 浦和工業

¥51,590〜

特長|手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   199   200   201   202   203   204   205   206   207  >>