測定・測量用品

RSS RSS
3774 件中 3741 - 3760 件

表示件数

<< 1  ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 シンワ測定

¥1,859

特長|取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。
高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。
握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。

用途|金属拾い。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 テクロック

¥6,589〜

特長|小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。

用途|機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 日置電機(HIOKI)

¥57,915

特長|接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。

用途|戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カイセ

¥24,090〜

特長|15の機能を備えた充実のミニクランプ
10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます
狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)
ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート
側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 カイセ

¥36,190

特長|電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター
導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能
最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定
ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥11,127

特長|緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥11,501

特長|緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 共立電気計器

¥17,490

特長|超小型軽量設計で携帯に便利。検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。防滴構造 IP×1(防滴I形)。TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能。低圧から高圧までこれ1台で検電可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥4,816

特長|外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
バランス目盛。目盛仕様が0を基準にして左右均等になっていますので、比較測定に大変便利です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥14,190

特長|軽天や壁面に固定する事で三脚では届かない高所での作業が効率よく行えます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥11,314

特長|外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
中2針。時計のように長針と短針の回転中心を同じにして読取りやすくしています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ケツト科学研究所

¥130,900

特長|必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三洋試験機工業

¥98,890

特長|ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。

用途|岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日置電機(HIOKI)

¥51,480

特長|世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。

用途|電工現場、工場大電力ラインに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TJMデザイン(タジマツール)

¥3,619

特長|ナイロンコーティングテープの耐磨耗性は抜群で、鮮明な目盛が長持ちします。
水に強くサビにくい、ステンレスバネを採用
滑りにくいエラストマー樹脂ボディーを採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

用途|長さ測定用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥48,290

特長|1.5GHz周波数カウンター。
周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。
ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。
内部基準周波数(タイムベース)の出力ができます。
外部基準周波数(10MHz)の入力ができます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マザーツール

¥10,511

特長|極性判定はN極(赤色)・S極(青色)で表示同時に2種のブザー音でお知らせします。

用途|各種磁性に関する教材用(フェライト・ネオジム・アルコニ)に最適。磁石を組み込む際の極性のチェックに

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥54,890

特長|最大測定距離250m!簡単で多機能! 光学ファインダーを内蔵し、屋外でもレーザーの距離点を確認できます。 作業に応じて選べる13種類の測定モード。 過酷な現場環境の中でも高い測定精度を維持するためにガラス製大口径レンズ、セラミック製台座を採用。 大きく見やすいバックライト付液晶ディスプレイ。 電池収納部も含めてIP54の防塵・防水性能。 測定状況によって4つの測定基準を選択可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189  >>