コンプレッサー・空圧機器・ホース

RSS RSS
2394 件中 141 - 160 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  120   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日東工器

¥769〜

特長|ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。

用途|低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥989〜

特長|ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途|空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥307〜

特長|ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

用途|油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥1,969〜

特長|安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。振動に強い!ツインカム構造だから、万一、振動などでカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、危険をお知らせします。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。

用途|製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,083〜

特長|一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ORBIT(オービット)

¥274〜

特長|塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥151〜

特長|ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。
最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥329〜

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|チューブとチューブの接続(同径)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥857〜

特長|安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。着脱操作はアダプターをカプラーに挿入しカムアームを引きつけるだけ。わずか数秒で操作できます。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。

用途|製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 弘進ゴム

¥879〜

特長|良質のゴムと強靭な編糸を使用していますので、軽く柔軟性に富み作業性に優れています。 内圧がかかったときよじれが少なく、その上折りぐせが付きにくく抜群な耐久性をもっています。

用途|鉱山・土木建築の工事現場、工場などの一般送水用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,650

特長|強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。
手元でのレバー操作で簡単流量調整。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BREEZE

¥2,079〜

特長|耐食性にすぐれています。

用途|一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。
産業、航空関係用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(25種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥373〜

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|チューブとチューブの接続(違径)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 ニッタ・ムアー

¥428〜

特長|耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途|多目的用途配管用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ノールマ

¥285〜

特長|ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
サクションホースの締め付けにパワーロックバンド
カナフレックス

¥1,639〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,310〜

特長|高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  120   >>