コンプレッサー・空圧機器・ホース

RSS RSS
2350 件中 81 - 100 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  118   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥923〜

特長|優れた柔軟性 小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥549〜

特長|一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 弘進ゴム

¥769〜

特長|圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。

用途|土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(43種類の商品があります)
 
商品画像
ロングノズルダスターガンの定番品
近畿製作所

¥1,969〜

特長|スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥6,369

特長|コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,189

特長|コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます

用途|圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 千代田通商

¥835

特長|Φ3 〜Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ニッタ・ムアー

¥428〜

特長|耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途|多目的用途配管用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥989

特長|ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥1,639〜

特長|安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。振動に強い!ツインカム構造だから、万一、振動などでカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、危険をお知らせします。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。

用途|製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,419

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥92〜

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|止め栓

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像
取り扱いが簡単な、おなじみサニーホース!
サニーホースカンパニー

¥1,969〜

用途|ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥923〜

特長|優れた耐圧性、耐磨耗性、耐候性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(42種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥967〜

特長|Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。

用途|ねじとチューブの接続

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 出荷目安:15日

(21種類の商品があります)
 
商品画像 Gemi

¥1,529〜

特長|ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた
ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥736〜

特長|スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。

用途|工場配管や土木建築の給排水に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像
柔軟かつ軽量な十川のポリウレタンホース!
十川産業

¥3,289〜

特長|柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。

用途|エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  118   >>