コンプレッサー・空圧機器・ホース

RSS RSS
2329 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  117   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ニッタ・ムアー

¥428〜

特長|耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途|多目的用途配管用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 弘進ゴム

¥769〜

特長|圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。

用途|土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(42種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥77〜

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|止め栓

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像 ニッタ・ムアー

¥186〜

特長|チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥92〜

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|止め栓

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥3,289

特長|コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
工場、農業、園芸や部材の保護用としてもどうぞ!
中部ビニール工業

¥2,739〜

特長|ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。

用途|工場設備配管から農業、園芸の散水

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(23種類の商品があります)
 
商品画像
スーパーサンブレーホースより、耐圧性能が大幅に向上内径Φ9で1.4MPa!
十川産業

¥329〜

特長|耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。

用途|工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(67種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(42種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥494〜

特長|ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥626〜

特長|ワンタッチ着脱のチューブフィッター付

用途|低圧用・ワンタッチ式空気配管用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥164〜

特長|一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,419

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
取り扱いが簡単な、おなじみサニーホース!
サニーホースカンパニー

¥1,969〜

用途|ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥703〜

特長|ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

用途|ねじとチューブの接続

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(26種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  117   >>