コンプレッサー・空圧機器・ホース

RSS RSS
2350 件中 201 - 220 件

表示件数

<< 1  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15  ...  118   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 コガネイ

¥5,489〜

特長|5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 CKD

¥10,989

特長|メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥483〜

特長|ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。

用途|水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥943〜

特長|液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。

用途|工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥142〜

特長|プラスドライバーでも使用可能。すべらず確実な締付け。 安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。

用途|各種ホースアッセンブリー用ホースバンド

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥692〜

特長|耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。

用途|工場設備配管・各種機械組込用ホース 工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(26種類の商品があります)
 
商品画像
引き金が大きくなり、噴霧効果(風量)調整も可能になりました
モノタロウ

¥3,509

特長|引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。

用途|洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東工器

¥1,419

特長|ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 日東工器

¥494〜

特長|ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥1,011〜

特長|安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。着脱操作はアダプターをカプラーに挿入しカムアームを引きつけるだけ。わずか数秒で操作できます。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。

用途|製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥879〜

特長|優れた柔軟性 小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,033〜

特長|Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。

用途|ねじとチューブの接続

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 十川産業

¥4,939〜

特長|従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。

用途|整備・板金・工具・建築に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥659〜

特長|扁平しにくく、バキューム輸送に最適 曲げ半径が小さく、折れにくい。 バキュームOK

用途|工場設備配管・機械組込用 工作機械,組立ロボット,成形機,印刷機等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(26種類の商品があります)
 
<< 1  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15  ...  118   >>