機構部品

RSS RSS
2850 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  143   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 NOK

¥274〜

特長|回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール

 
商品画像 アキュレイト

¥2,189〜

特長|欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、当社独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥153

特長|本品を使用するとハンドル、つまみが不要です。
本品はマグネットを使用しないタイプです。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥769〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 作動範囲内の往復のトルクは一定です。 ステンレス鋼製で耐食性に優れています。

用途|液晶モニターや監視カメラなど。

 
商品画像 日本スライド工業

¥769〜

特長|日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。

 
商品画像 栃木屋

¥626

特長|パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥307〜

特長|アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面での歪みもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。
斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。
底部は滑りにくいエラストマー製です。

用途|計測機器・スチールキャビネット。

 
商品画像 武蔵オイルシール工業

¥19〜

特長|構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

 
商品画像 昌和発條製作所(サンエス)

¥499〜

用途|OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等

 
商品画像 東京発条製作所

¥98〜

特長|「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

 
商品画像 ナベヤ

¥362〜

特長|ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。

 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  143   >>