機構部品

RSS RSS
2850 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  143   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥68〜

特長|筐体のデザインを損ねない薄型で底部には廻しやすいようにローレット加工を施しました。
取り付けに便利な十字穴付です。

 
商品画像
定番の鋼製平丁番です!!
スガツネ(LAMP)

¥241〜

特長|研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型丁番です。

 
商品画像 NOK

¥164〜

特長|合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

 
商品画像 NOK

¥296〜

特長|機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます

 
商品画像 TRUSCO

¥161〜

特長|必要な長さに切断し、ご使用いただけます。

用途|モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079〜

特長|軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ閉じ圧力は小さくなりました。
板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。

 
商品画像 モノタロウ

¥527〜

特長|一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。

用途|各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。

 
商品画像 栃木屋

¥20〜

特長|ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。

用途|計測機器・通信機器・電気製品等

 
商品画像

¥109〜

特長|ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着

 
商品画像
プーリーや歯車と回転軸との固定にはキー材!!
日之出スッピル製造

¥186〜

 
商品画像 武蔵オイルシール工業

¥186〜

特長|各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
使用周速度は軸径により異なります。

 
商品画像
機械の下に敷くだけで効果を発揮
倉敷化工

¥1,022〜

特長|据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥428〜

特長|オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。

 
商品画像 武蔵オイルシール工業

¥20〜

特長|構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

 
商品画像 ノーブランド

¥59〜

特長|グリス注入用ニップルです

用途|工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。

 
商品画像 岩田製作所

¥626〜

特長|機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。

 
商品画像 大阪魂

¥34〜

特長|用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。

 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  143   >>