機構部品

RSS RSS
2850 件中 2841 - 2850 件

表示件数

<< 1  ...   135   136   137   138   139   140   141   142   143
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥3,289

特長|ラプコン機構を搭載した上開きの重量扉用ソフトダウンステーです。
オフィス用家具などに最適です。
全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。
45mm、20mmのアルミ枠に対応しています。
棚板を設けるスペースが確保できます。
ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。
最大軸トルクは従来品のHDSの300kgf・cmに対し、HDSNは350kgf・cm(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。

用途|2本使い用

 
商品画像 イマオコーポレーション

¥3,069〜

特長|本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。

 
商品画像 イマオコーポレーション

¥263〜

特長|高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,389〜

特長|ガラス両開き扉用のシリンダー錠で、ショーケースなどに適しています。
キーは、抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。90°時計回りで解錠となり(ロックプレートも90°回転)、解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
ディンプルキー仕様で鍵違い数は最大100万通りです。

用途|両開き扉用

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥13,090〜

特長|ボールベアリングのリニアスライドレールに比べ、キャリッジとレールの単純な構造でトラブルが起きにくく、振動や衝撃にも強い構造です。
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。
コンパクト設計のため、さまざまな場所にお使いいただけます。また、ボールベアリングタイプよりも微少なストローク運動に優れています。
汎用性が高いサイズ展開になっていますので、様々な場所で使用できます。
レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理されており、非常に高い防錆力です。
MRタイプとMRCタイプを組み合わせて使用することもできます。
アルミ合金製のレールはリサイクルが可能です。
非磁性体です。
フレロンゴールドコーティング、高耐荷重、高耐久性、高速走行性があり、高い精度を要求されている場所に最適です。

用途|医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機など

 
商品画像 岩田製作所

¥1,749〜

特長|トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途|工作機械、扉部のクッション材に

 
商品画像 岩田製作所

¥1,639〜

特長|耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途|工作機械、扉部のクッション材に

 
商品画像 イマオコーポレーション

¥1,199〜

特長|センターキャップはペン等で裏から押す事で取外しできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

 
<< 1  ...   135   136   137   138   139   140   141   142   143