接着剤・補修材

RSS RSS
1002 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  51   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
幅広い用途でハイスピード接着!ワンプッシュで液量のコントロールが簡単!
コニシ

¥329

特長|ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。

用途|ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。

 
商品画像
シール・固定に!ペーストタイプ!!
信越化学工業

¥1,044〜

特長|シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。

用途|接着・シール、コーティング用

 
商品画像
速硬化タイプの木工用接着剤!
セメダイン

¥153〜

特長|接着スピードは木工用と比べ2倍(同社比)。接着力、耐久性に優れています。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 乾燥すると透明になります。

用途|木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。

 
商品画像
高粘度、木工用!
コニシ

¥769

特長|強力。中粘度。スピード接着。

用途|木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。

 
商品画像
15分間で簡単補強!
21(トゥーワン)

¥3,619

特長|15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分〜45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)

用途|トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修

 
商品画像
ブラシ付で細かい場所にも!
ヘンケル

¥549

特長|かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。

用途|硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材

 
商品画像
もろい材質表面の強化、改善に
セメダイン

¥1,099〜

特長|変成シリコーンシーラント専用プライマー

 
商品画像
瓦の新築施工や劣化時の改修に!
セメダイン

¥549

特長|作業性がよく耐候性、耐水性、耐久性に優れている。 接着後は弾力性があり、ズレ・振動に強く、防水効果が持続する。 硬化が早く、冬期作業性に優れている。

用途|日本瓦の強力接着・防水・充てん 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん 瓦のズレ止め

 
商品画像 セメダイン

¥472〜

特長|硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。

 
商品画像
木材の接着にはやっぱり専用ボンド!
コニシ

¥483〜

特長|水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。

用途|学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。

 
商品画像
すり減った靴底に塗るだけの補修剤!
セメダイン

¥439〜

特長|すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれた時の接着剤としても使用できます。 シンナーを全く含まないので室内でも、嫌な臭いがありません。 硬化後は塗装ができ、微妙な色あわせも可能です。

用途|各種靴底のすり減りの肉盛り補修に。新しい靴底の裏面に塗って、すり減り防止に。靴底のはがれの補修に。

 
商品画像 日本ヘルメチックス

¥1,639

特長|ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。

用途|給水・給湯・熱水配管用

 
商品画像
衝撃に強い!金属・モーター周辺部にも!
コニシ

¥439

特長|衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。

用途|プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。

 
商品画像
日本水道協会規格(JWWAS101)品。塩ビパイプの接合部の接着に適した専用接着剤
セメダイン

¥240

特長|硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。

 
商品画像
車止めブロックの接着に
セメダイン

¥1,044〜

特長|車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着。ABS樹脂・メタクリル樹脂性車止めにも使用可です。 無溶剤なので安全で使いやすく耐衝撃・耐水性に優れた弾性接着剤です。

用途|コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。

 
商品画像 サンホーム

¥417

特長|タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。

用途|外装、レンガ、床面のタイル等に

 
商品画像
幅広い用途に対応!
セメダイン

¥1,749

特長|シロキサンフリーの環境対応品です。 作業性に優れた1液湿気硬化・速硬化タイプです。 オープンタイムを取ることにより水分供給がない被着体でも速硬化が可能です。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です。

用途|金属・木材・コンクリート・ステンレス同士 硬質プラスチック材・ガラス・陶磁器等

 
商品画像 家庭化学

¥681

特長|無収縮で塗り易い。
薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工できます。
すばらしい防水性を発揮します。

用途|緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)

 
商品画像 クボタケミックス(旧 クボタシーアイ)

¥593〜

特長|HTパイプ用接着剤です。

 
商品画像
固まらない粘土状のすき間パテ、塗装もOKです
セメダイン

¥625〜

特長|硬くならない不乾性パテ。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着します。

用途|エアコン配管の壁穴・流し台や洗濯機などの配水管の取り付け穴のすきま充てんに。

 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  51   >>