接着剤・補修材

RSS RSS
1050 件中 1041 - 1050 件

表示件数

<< 1  ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘンケル

¥9,889

特長|50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。
容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。

用途|生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥11,990

特長|万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。

用途|タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

¥1,199

特長|防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。

用途|カビ発生が問題となるような個所の接着シール。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥7,689〜

特長|ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。

用途|漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥16,390

特長|速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。

用途|各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Devcon(デブコン)

¥218,900

特長|セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。

用途|激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 U-METAL

¥21,890

特長|作業性の高い長めのポットライフ特性があります。混合後すぐに対処しないと硬化してしまう事はありません。ちょっとやっかいな箇所でも十分な施工時間を取る事ができます。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途|タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 U-METAL

¥21,890〜

特長|ポットライフは3分(+20℃)です。完全硬化に要する時間も60分と短く応急修理に抜群の対応力を発揮します。急速型で応急修理を行った後、標準型で重ね塗りすればその強度もパワーアップして半永久補修が可能です。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途|タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 大建工業

¥28,490

特長|キシレンなどの溶剤を含まない1液タイプのウレタン系接着剤。 在庫、配送で制限の少ない非危険物タイプです。 使用後はアルミパックとダンボールが分離でき、廃材処理が軽減できます。 1箱で約26m2)施工できます。 防音直床、直床、床暖房用防音直床におすすめします。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 Devcon(デブコン)

¥8,789

特長|計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)

用途|FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53