接着剤・補修材

RSS RSS
993 件中 81 - 100 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  50   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘンケル

¥505

特長|ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。

用途|硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アサヒペン

¥307〜

特長|うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません

用途|ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
フロア・ネダ・束施工用 アプリパックでお買い得
コニシ

¥989

特長|簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。

用途|木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
手軽に使え、接着力抜群!
ヘンケル

¥516

特長|ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 家庭化学

¥967

特長|本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g〜200gです。

用途|モルタル、コンクリート。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
陶磁器など複雑なカケ割れに!
コニシ

¥527〜

特長|混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 耐久性 耐水性 充てん性 2液混合型 30分硬化開始

用途|部材点数の多い工作位置を決めながらのタイル貼り陶磁器製品の複雑なカケ割れに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 コニシ

¥769

特長|強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK

用途|合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アサヒペン

¥395〜

特長|接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。

用途|ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 スリーボンド

¥2,189

特長|塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。

用途|固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
PP、PEといった難接着素材の接着に!
セメダイン

¥406〜

特長|接着剤のつきにくいポリエチレン(P.E.)・ポリプロピレン(P.P.)の固定にも使え、さらに用途が広がった超・超多用途なスーパーX。
広範な接着性と、硬化スピードは速すぎない一般タイプです。 接着層がショックを吸収するはがれにくい弾性接着剤。 熱・水にも強く屋外でも使えます。 硬化後は-60℃〜90℃の環境下に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせがなく凸凹・ザラザラ面でも使えます。
塗布後約10分で貼りあわせ、1時間で動かなくなり約24時間で実用強度に達します(温度23℃湿度50%)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
少量をご希望でしたら
エスファクトリー

¥417

特長|弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。

用途|建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
スピーディに強力接着!
EARTH MAN

¥1,199

特長|Φ7〜7.5mmのグルースティックを使用可能
5分間ヒーティング

用途|木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥912

特長|健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物

用途|鋼製束及びプラスチック製束の施工

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
15分間で簡単補強!
21(トゥーワン)

¥3,619

特長|15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分〜45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)

用途|トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 神東産業

¥406

特長|どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥1,199〜

特長|初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。

用途|ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
アロンアルフアをはがせる!
コニシ

¥197

特長|瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。

用途|誤ってついた指と指の引き離し。 工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥934〜

特長|速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品

用途|初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 トーヨーマテラン

¥879

特長|水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。

用途|屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  50   >>